- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アルミパイプ エンドキャップのおすすめ人気ランキング
アルミパイプ エンドキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「アルミパイプ エンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパイプ キャップ」、「42.7 キャップ」、「メクラ パイプ」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ABS/ベロアニッケル
形状
キャップ
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
材質
ステンレス(SUS304)
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質
ステンレス
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質
ステンレスSUS304
仕上
#400研磨
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色
ブラック
仕様
角パイプ用
材質
樹脂
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
抗菌エンドキャップです。
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金