アルミパイプカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
134件の「アルミパイプカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ電動カッター」、「アルミ カッター」、「パイプカッター」などの商品も取り扱っております。
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g) 605
1個
17,490 税込19,239
当日出荷


切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 34 最大切断厚さ(mm) 2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm) 6~50 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 38 全長(mm) 175 質量(g) 380 全幅(mm) 70 最大切断厚さ(mm) 3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm) 3~22 全長(mm) 約64 質量(g) 約111 切断可能肉厚(mm) (ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch) 1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm) 12~35 質量(g) 455 肉厚(mm) 最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×180×39 送り角度(°) 10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
8,789 税込9,668
当日出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力 3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm) 3 全長(mm) 67 質量(g) 126 仕様 標準替刃GFC-15NC トラスコ品番 416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
用途パイプの切断 切断径(mm) 6~23 肉厚(mm) 2.2 対応材質 銅、真鍮、アルミニウム 送り角度(°) 10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。 材質 アルミダイキャスト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質 台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材 アルミ 切断能力(mm)鉄鋼 -
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V) AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W) 400 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×325×345
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm) 3.0 仕様 標準替刃:PCRK-FS
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)