- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミフラットバー 2mmのおすすめ人気ランキング
アルミフラットバー 2mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「アルミフラットバー 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ バー材」、「アルミフラットバー 50mm」、「アルミ 平角棒」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
フラットバー
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
厚さ(mm)
2
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ/アルマイト
質量(g)
436
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
仕上
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
フラットバー
比重
2.71
板厚公差(mm)
±0.23
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4040・H4100
サービス分類
オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
20
質量(g)
384
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
フラットバー
比重
2.71
板厚公差(mm)
±0.27
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工