アルミフレーム マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
562件の「アルミフレーム マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット ビス」、「扉マグネット止め」、「下駄箱 マグネット」などの商品も取り扱っております。
付属品 受け座 材質 フェライト磁石 吸着力(N) 29.4 適合フレーム □30シリーズ、□40シリーズ共用
1セット
819 税込901
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6/M8)
用途扉固定用 材質 (1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (2)白 質量(g) (1)17 (2)8.5 吸着力(N) 30 表面処理 (1)素地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm) 43 質量(g) 18 材質(本体) アルミニウム 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M6/M8)
用途扉固定用 材質 (1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g) (1)20 (2)22 吸着力(N) 30 表面処理 (1)三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

付属品 受座 高さ(mm) 17 材質(本体) 黄銅 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)マグネットキャッチ G
材質 マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g) 15 表面処理 亜鉛メッキ3価クロメート
1個
89 税込98
当日出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ) SPCC 材質 マグネット:ネオジム 表面処理 キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状 六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部) SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M4)
用途扉固定用 付属品 FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ) 材質 (1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g) (1)5 (2)10 (3)30 吸着力(N) 10 表面処理 (1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
1セット
969 税込1,066
当日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 適合 (アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm セット内容 マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダー イエロー 質量(g) 60 適合工具 軽量工具(300g以下) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ) SPCC 表面処理(キャップ) ニッケルメッキ 材質(マグネット) ネオジム 表面処理 (マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部) SUS304相当 頭部形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目 材質 CRスポンジ (黒) 厚さt(mm) ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf]) 約24.5(2.5) 質量(g) 14.4 材質/処理 (ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm) 50 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×6長穴 吸着力(N) 35 質量(g) 23 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)
用途扉固定用 付属品 FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ) 材質 (1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g) (1)20 (2)22 (3)77 吸着力(N) 30 表面処理 (1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)。M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

付属品 受座 高さ(mm) 12 材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 20 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)マグネットキャッチ N
材質 マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g) 35 表面処理 ダークブラウン塗装
1個
599 税込659
当日出荷


SUS(エスユーエス)マグネットキャッチ J
材質 マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト 質量(g) 35 表面処理 ダークブラウン塗装
1個
599 税込659
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷