- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム伸縮のおすすめ人気ランキング
アルミフレーム伸縮のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新129件の「アルミフレーム伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮パーツ」、「リニアクランパ」、「天井内 作業」などの商品も取り扱っております。
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
TPE
車輪幅(mm)
27
ブレーキ有無
あり
キャスター
固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)
710(~950)
ブレーキ種類
ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×500×235
材質(ハンドル)
スチール(クロームメッキ)
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
材質(荷台)
アルミ
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
材質
(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン
質量(g)
21
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質
アルミ
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)
66
シリーズ
GF
キット内容
リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。
付属品
車体キズ防止保護シート2枚
材質
アルミ製
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
(フック部)35
全長(m)
(縮小時)1.20、(伸長時)2.22
収納寸法(mm)
Φ80×1220
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所
仕様
許容荷重。軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)。アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)
材質
A6063、PA、SUS304、POM
質量(g)
96.8
使用温度範囲(℃)
0~60
部品名称
アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール
表面処理
アルマイト(白色)、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
20000回
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質
(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6
質量(g)
134
タイプ
からくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。
耐荷重(N)
200
1個
¥3,949
税込¥4,344
当日出荷
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
29
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。
その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。
軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容
スケール×6、ネジ6、ロケーター×1
材質
定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS
色
ブラック
本体質量(g)
約207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
103×8×1.9
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質
アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
25
タイプ
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。
非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。
持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。
仕様
ロック機構、取手付
材質
アルミ合金
軽トラック荷台用シートフレームです。シートに傾斜をもたせ荷台を雨から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納には場所を取りません。フレームの取り付けも簡単にできます。
用途軽トラック関連
材質
スティール
長さ(mm)
フレーム最長(伸ばし):2050mm、フレーム最短(縮め):1188mm
質量(kg)
1.2
外径×内径(Φmm)
25.4×22.3
仕上
粉体焼き付け塗装
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
軽量・伸縮タイプの普及版
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。
軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質
アルミ
シートの雨水が溜まらないように簡単に装着できる。伸縮式で各軽トラックに対応。
用途トラックシートに傾斜を付け、シートの雨水溜りを防止。
色
シルバー
材質
スチール
質量(g)
1500
トラスコ品番
337-1239
高さ(mm)
30
長さ(m)
1180~2050
適合車
軽トラック
包装形態
袋入
縦(mm)
1200
横(mm)
100
太さ(Φmm)
外パイプ:Φ25.4mm、内パイプ:Φ22.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル
折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)
864
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)
255
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
材質(荷台)
PP
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質
アルミ
厚さ(mm)
36