アルミフレーム引戸のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
113件の「アルミフレーム引戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 引戸」、「アルミスライド扉」、「アルミサッシ 引き戸」などの商品も取り扱っております。
SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-CC
質量(kg) 16.8 シルバー 高さ(mm) 2150 表面処理 アルマイト 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PET透明t3/PET透明t3
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-11 t5
質量(kg) 20.7 高さ(mm) 2150 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PET透明t5/PET透明t5
1個
48,980 税込53,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-CC
質量(kg) 15.0 シルバー 高さ(mm) 2150 表面処理 アルマイト 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PET透明t3/PET透明t3
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-BB
質量(kg) 17.5 シルバー 高さ(mm) 2150 表面処理 アルマイト 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル 金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg) 20.7 高さ(mm) 2150 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SLY-タイプ
パネル厚(mm) 溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm) パネル 溶接金網黒色
1枚
49,980 税込54,978
11日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 扉トロリー (M6)
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用 付属品 CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ) 材質 本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435 質量(g) 205 許容荷重(N) 400(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

つくし工房入れパネ
アルミフレームはビス止め式。
付属品 アルミ枠、吊金具3個 材質 ポリスチレン+塩ビ 厚さ(mm) 10
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
9日以内出荷

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 セット内容 スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 2100×1800×450
1セット
179,800 税込197,780
15日以内出荷

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm) 1650 間口(mm) 1000 セット内容 蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg) 11 奥行(mm) 30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
716 税込788
当日出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番 461-3708 質量(kg) 34 適合寸法(mm) (間口×高さ)1805×1805用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D40 耐荷重 片開きで50kg 許容荷重(kg) 50kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1
1本
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 2mm透明or4mm中空 サービス分類 オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1組
26,980 税込29,678
5日以内出荷

形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.98 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)