アルミブレッドボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「アルミブレッドボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光学定盤」、「固定 定盤」、「ブレッドボード」などの商品も取り扱っております。
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質 アルミ合金 質量(kg) 3.1 穴数 (M4タップ穴)132 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×12 脚高(mm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm) 約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm) M8 材質 (本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質 アルミ合金 質量(kg) 5 穴数 (M4タップ穴)228 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×300×12 脚高(mm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質 アルミ合金 質量(kg) 8.5 穴数 (M4タップ穴)404 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×400×12 脚高(mm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷

石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 FC250 寸法H(mm) M16 寸法F(mm) 50 寸法D(mm) 50 表面処理 塗装(黒皮部) 寸法C(mm) 50 寸法I(mm) 0.02 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類 その他 適合電線径 AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A) 最大3 静電容量 15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω) 1×109 材質(端子) 銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ) 10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍 塗装 きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm) 5 穴ピッチ(mm) 25 材質 シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装 表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番 501-5022 材質 スチール 幅(mm) 900 質量(kg) 5 高さ(mm) 450 奥行(mm) 25 均等荷重(kg) 15 最大積載量(kg) 15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

中央精機光学定盤
アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です
RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)