アルミボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
210件の「アルミボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ボトル缶」、「缶 ボトル」、「ステンレス 瓶」などの商品も取り扱っております。
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様 タンパーエビデントリング付 材質 本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格 (UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷


MONOVATE(日東金属工業)ステンレスボトル
材質 本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質) 表面処理 内外面酸洗浄済み 板厚(mm) 1 使用条件 大気圧(加減圧不可)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質 ブリキ 全長(mm) 44 全幅(mm) 95 中栓 付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA508TM-24 材質 ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL) 200 入数(個) 10 胴径×高さ×口内径(mm) Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
3,870 税込4,257
当日出荷

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質 本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm) 0.8 ノズル長(mm) 約200 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サテン仕上げでしっかりした厚みのあるアルミニウム製ボディにコルク製のキャップを備えたクラシックデザインボトルです。 コルクキャップには紛失防止のためひもが付けられています。 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。 商品コンセプトとして、傷のように見えるダメージ風プリントが程されています。
寸法(mm) 74 全長(mm) 215 仕上 サテン 材質(キャップ) コルク
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質 本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン 容量(L) 1 寸法(cm) 25.5×Φ8.0
1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付歩きながらでも飲みやすい細口デザイン
容量(mL) 480 材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン、外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm) 72×235 保温効力(℃) 50度以上(12時間)、65度以上(6時間) 保冷効力(℃) 7度以下(6時間) 商品タイプ スクリュータイプ
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


CAPTAIN STAGHDボトル600
取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。 持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L) 0.6 材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm) 73×245 保温効力(℃) 33以上(24時間)、66以上(6時間) 保冷効力(℃) 14以下(8時間) 商品タイプ スクリュータイプ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ご好評いただいているアルミニウム製トラベラーボトルに、100%リサイクルされたアルミニウムで作られたボトルが登場。スタイリッシュなデザインで地球に優しいエコボトル。100%リサイクルされた新たなアルミボトルは、従来のアルミボトルの製法に必要なエネルギーのうち、わずか5%の消費量で生産することができます。
材質 本体/100%リサイクルアルミ、蓋/天然素材 容量(L) 0.6 寸法(cm) 21.5×Φ7.1
1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


口径がΦ91mmと広く、内容物の投入・排出が容易に行えます。表面は内外面バフ研磨仕上げ。
材質 本体・キャップ:SUS304、パッキン:PTFE(軟質) 表面処理 内外面バフ研磨
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ボトル(密閉式)N
テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
タイプ 密閉式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質 ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)