アルミ三方枠のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
118件の「アルミ三方枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 サッシ枠」、「鉄枠」、「サッシ額縁」などの商品も取り扱っております。
耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
寸法(mm) (縦枠)2220、(上枠)800
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級 F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質 PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(1枚)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm) (長辺)200×(短辺)20 長さ(m) 1.8 付属品 入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻 材質 PVC オフホワイト
1ケース(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トステム(LIXIL)浴室中折れドアWF型
仕様 内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5) 適合 木造 材質 アルミ形材
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
寸法(mm) (縦枠)2220、(上枠)1800
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。
ホワイト 材質 PVC(化粧面アクリルコーティング) 高さ(mm) 2200 セット内容 縦枠:2本、上枠:1本
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm) 2220 有効寸法(mm) 2200
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。 施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。 耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
アイボリー
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トステム(LIXIL)浴室中折れドアSF型
仕様 内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合 木造 材質 アルミ形材 パネル デザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A6063S-T5) 表面処理 B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm) ±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。 周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。 材質 ポリエチレン(PE)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS430 高さ(mm) 335~850 タイプ 片面引出付/三方枠 天板耐荷重(kg) 150 材質(枠) 三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm) 38 サービス分類 オーダー・加工
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg) 150 高さ(mm) 800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(天板) SUS430 材質(枠) 三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)