アルミ伸縮レーキのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「アルミ伸縮レーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レイキ 農具」、「枯山水用レーキ」、「がんづめ」などの商品も取り扱っております。
刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。 材質 爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他 爪長さ(mm) 110 2018年トラスコ掲載ページ 9 1416
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土ならし・掃除用です。細かい部分の作業に。伸縮タイプで収納に便利。
用途クマデ 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 全長(mm) 740 質量(g) 420 刃長(mm) 75 材質(刃) 刃物鋼 先幅(mm) 170
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様 楕円パイプ 材質 刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm) 800~1300 質量(g) 約770
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。 伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。 替刃式ですので末永くご使用になれます。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。 本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に 全長(mm) 1580~990 先幅(mm) 600 トラスコ品番 788-5091 材質 本体:アルミ材、刃先:ブナ材 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 85(先) 板厚(mm) 13
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

手軽に使えるハンディータイプ。8本爪で土を耕し背面で土ならし。
用途土を耕す際に。 材質 強化プラスチック(ガラス繊維配合)、アルミ合金、他 長さ(mm) 440~610(伸縮式) 幅(mm) 265
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 質量(kg) 1.4 質量(g) 1400 材質(柄部) アルミ合金 材質(頭) アルミ合金 頭部高さ(mm) 110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 トラスコ品番 423-9989 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.1
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質 (頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm) (最小)約810~(最大)約1560 質量(g) 750 爪数 15本(玉付) 先幅(mm) (最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質 アルミ合金 爪長さ(mm) 175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約500mmから、最長/約1050mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!
用途整地・集草・その他園芸作業に。 全長(mm) 【伸長時】1050【収縮時】500 質量(g) 450 材質(柄部) アルミ・PP
1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷

全長(mm) 1800 先幅(mm) 600 トラスコ品番 851-1093 材質 スチール製 質量(kg) 2 高さ(mm) 60 板厚(mm) 2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質 頭部/アルミ、柄部/アルミ 全長(mm) 960~1550 質量(kg) 約1.25 先端寸法(mm) 73×550
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質 頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm) 先板部:16 全長(mm) 約980~1590 質量(kg) 1.2 先端寸法(mm) 95×600
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm) 1470 先幅(mm) 450 トラスコ品番 780-7546 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) ステンレス 頭部高さ(mm) 80 頭部板厚(mm) 1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草削りに 軽い力で削れる半丸タイプ 立った状態での除草(草削り)に 半円型のフレームタイプだから軽量で、除草作業が捗ります 狙ったところを剃るような感覚でスルスル除草 畑の畝と畝の間の除草などに便利です レーキ付きなので、草集めもできます 伸縮式アルミパイプ柄で、収納時もコンパクトにできます 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草集め 材質 頭/鉄、柄/アルミ 全長(mm) 890~1450 質量(g) 600 頭部寸法(mm) 145×75
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

伸縮式で軽く扱いやすい
赤/黒 質量(g) 444 伸縮範囲(mm) 910~1350 材質(柄部) アルミ
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類 Uピン 材質 長さ(mm) 約150 幅(mm) 約30 太さ(mm) 約2.8
1パック(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。 全長(mm) 1560 先幅(mm) 360 質量(g) 1100
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1560 寸法(mm) 1560×350×85 質量(g) 1200 爪長さ(mm) 85 先幅(mm) 350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷