- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ反射シートのおすすめ人気ランキング
アルミ反射シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新231件の「アルミ反射シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 箔 シート」、「反射シート」、「アルミ反射板」などの商品も取り扱っております。
毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。
雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質
アルミ蒸着ポリエステル
厚さ(mm)
0.012
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
2130×1320
TKG品番
9-2609-1101
TKG品番(2017)
6-2398-0601
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)
200×240
耐熱温度(℃)
150
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!
タイプ
巻物
粘着剤
アクリル系
比重
約2.72
溶融点(℃)
約657
調質
H18
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!
タイプ
巻物
比重
約2.72
溶融点(℃)
約657
調質
H18
正方形で使いやすいアルミシートです。
静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質
アルミ
厚さ(μm)
15
アルミタイプの粘着シートです。
使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。
好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材
テープ幅(mm)
90
基材
アルミ
テープ長さ(m)
0.3
危険物の類別
非危険物
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。
金色と銀色のリバーシブルタイプです。
金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに
材質
アルミ蒸着PET
厚さ(mm)
約0.012
寸法(mm)
2100×1300
色
ゴールド×シルバー
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別
平張
材質
ポリエチレン+アルミ蒸着シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
夏場での保冷効果、冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。
用途簡易的なテントや倉庫のカバーや保冷保温を必要とする現場など。
色
表/アルミ、裏/ブラック
形状
ロールタイプ
特性
保温
シート厚さ(mm)
0.28
トラスコ品番
787-7722
規格
1.8m×100m
材質(シート)
アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
伸度(%)
縦24×横20
質量(g/m2)
185
引裂強度(N)
縦67×横60
引張強度(N/50mm)
縦743×横736
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
エスコ品番
EA440ER-24
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。
用途軽トラック用荷台カバー
種別
平張り
材質
ポリエチレン+アルミ蒸着シート
伸度(%)
縦20、横17
包装形態
袋入
色(表)
シルバー
縦(mm)
400
横(mm)
290
引裂強度(N)
縦135、横161
ハトメピッチ(cm)
40~60
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦1026、横1029
遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。
赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに
材質
基材:ポリエステル基布
厚さ(mm)
0.38
色
シルバー
タイプ
帆布
遮光率(%)
99.99(JIS L 1055A 法)
耐寒温度(℃)
-15
熱抵抗値(m2K/W)
R=0.01508
熱伝導率(W/mk)
λ=0.026524
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメ内径(Φmm)
約12
太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。
用途屋外で保冷・保温のためにかぶせるシート
材質
PE+アルミ蒸着
ハトメピッチ(mm)
900
伸度(%)
縦20、横17
包装形態
袋入
縦(mm)
380
横(mm)
290
引裂強度(N)
縦135、横161
ハトメピッチ(cm)
約90
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦1026、横1029
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質
アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)
3
寸法(m)
1.2×10
1巻
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)
50
シート幅(mm)
1000
シート厚さ(mm)
0.2
試験項目
透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。
本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。
色
白
長さ(mm)
230
幅(mm)
70
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。
トラスコ品番
381-5170
質量(g)
181
質量(g/パック)
181
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷