- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- アルミ線 1.5のおすすめ人気ランキング
アルミ線 1.5のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新263件の「アルミ線 1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「アルミ 電線」、「アルミ線2mm」などの商品も取り扱っております。
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
寸法(mm)
D155×W155×H30
内径(Φmm)
120
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)
178
材質
ステンレス鋼(420J2)
質量(g)
約66
刃厚(mm)
2.3
ギザノコ刃切断能力
ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力
銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種
硬度HRC
53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
茶
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
白
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
300
材質
1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)
S58C
材質(グリップ)
プラスチック
硬度HRC(刃部)
56~64
切断能力(mm2)
より線:2.0
線材の切断に特化した専用ツール。
刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。
熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。
長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。
耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。
エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に
寸法(mm)
約50×H133.5×13(刃を閉じているとき)
質量(g)
約90
切断能力(mm)
鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2
グリップ長さ(mm)
96(閉じたとき)
刃の厚さ(mm)
8.3
刃部幅(mm)
14(閉じたとき)
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)
170
刃長(mm)
55
トラスコ品番
274-1831
材質
ステンレス製(SUS6A)
質量(g)
58
ギザノコ刃切断能力
ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力
銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種
硬度HRC
54±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)
S58C
材質(グリップ)
エラストマー
硬度HRC(刃部)
56~64
切断能力(mm2)
より線:2.0
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質
アルミ(N070)
質量(kg)
0.4
色
ブロンズ
質量(g)
400
寸法(mm)
D155×W155×H30
色
茶
内径(Φmm)
120
JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。
材質(本体)
S58C
材質(グリップ)
プラスチック
硬度HRC(刃部)
56~64
切断能力(mm2)
より線:2.0
サビにくいステンレスブレード!グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業が可能。AES-160』は、特殊なギザギザ刃加工で、ギザギザ刃は切る物を逃さずスムーズにカットができるエレクトリックシザーズです。グリップとブレードが一体式なので、グリップの外側を強く握っても問題ありません。1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能が付いています。
用途自動車の整備作業時に最適。電線 。ブリキ 。アルミ 。プラスチック 。布 。紙 。ビニール 。アルミ線 。針金 。結束バンド等の裁断・切断に。
仕様
■サビにくいステンレスブレード ■1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能 ■グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業ができる ■ギザギザ刃は、切る物を逃さずスムーズにカット可能 ■軽い力で簡単に電線(VVF等)の切断ができる ■携帯に便利コンパクトサイズ、収納ケース付き
1丁
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)
クロームバナジウム鋼
質量(g)
140
呼び寸法(mm)
150
材質(グリップ)
エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
硬度HRC(刃部)
54~62
バネ
あり
切断能力(mm2)
より線:2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)
クロームバナジウム鋼
質量(g)
135
呼び寸法(mm)
150
材質(グリップ)
エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
硬度HRC(刃部)
54~62
切断能力(mm2)
より線:/2.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。
材質(本体)
S58C
材質(グリップ)
プラスチック
硬度HRC(刃部)
56~64
切断能力(mm2)
より線:2.0