アルミ複合板 フレームのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,968件の「アルミ複合板 フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミジョイナー」、「アルミ見切りコ型」、「パネルガード」などの商品も取り扱っております。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用 トラスコ品番 849-5162 材質 アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 長さ(mm) 20 幅(mm) 25 厚さ(mm) 1.5 全長(mm) 1000 質量(kg) 0.7 シルバー アズワン品番 64-5011-79
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
材質 アルミ複合板 セット内容 設置用ピアスビス6個付属
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質 ポリエチレン 関連資料 SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。※ポスターは防水加工をしてください。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に 仕様 屋外用 材質 フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版 厚さ(mm) 21
1枚
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに 仕様 板厚3mm用 材質 アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 形状 コ型見切り 幅(mm) 13 厚さ(mm) 5.5
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、吊り下げ用 材質 アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 長さ(mm) 15 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.2 シルバー
1本
809 税込890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

FM280看板枠壁付け用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM280壁付け用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
用途看板、店舗装飾などに トラスコ品番 849-5165 材質 樹脂 長さ(mm) 50 幅(mm) 50 厚さ(mm) 20 質量(g) 9
1セット(4個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM281吊下げ用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
用途看板、店舗装飾などに トラスコ品番 849-5166 材質 樹脂 長さ(mm) 35 幅(mm) 35 厚さ(mm) 15 質量(g) 6
1セット(4個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg) 6
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 正方形 材質(本体) A6063S-T5 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 質量(kg/m) 0.53 伸び(%) 8以上 フレーム幅(mm) 20 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm) 20×20 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状 コ型 材質 ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用 トラスコ品番 849-5161 材質 アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 長さ(mm) 20 幅(mm) 25 厚さ(mm) 1.5 全長(mm) 2000 シルバー 質量(g) 694 アズワン品番 64-5011-78
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1本
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.98 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)