アルミ見切りコ型のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
103件の「アルミ見切りコ型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ複合板 フレーム」、「hジョイント」、「アクリル板レール」などの商品も取り扱っております。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに 仕様 板厚3mm用 材質 アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 形状 コ型見切り 幅(mm) 13 厚さ(mm) 5.5
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 25 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm) 2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプ チャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質 アルミ 形状 コ型
1本
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
1本
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質 A6063S 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 高さ(mm) 15 表面処理 B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 仕上 アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm) 11 材質 硬質PVC
1本
78 税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)