- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- アルミ足場板のおすすめ人気ランキング
アルミ足場板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「アルミ足場板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場板 アルミ 2m」、「足場板 4m」、「アルミ足場板 3m」などの商品も取り扱っております。
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質
アルミ
厚さ(mm)
36
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
120(1800mm支持間)
高さ(mm)
32
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質
亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)
125(1800mm支持間)
高さ(mm)
40
足場板最軽量タイプ
仕様
水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備
材質
アルミ
厚さ(mm)
31
超軽量ストレートランプ
耐荷重(kg)
180
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できる連結足場板。
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
(足場板)47
有効幅(mm)
500
軽量・伸縮タイプの普及版
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。
軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質
アルミ
滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。
両面使用タイプ
仕様
水抜き穴つき。両面使用タイプ
材質
アルミ
厚さ(mm)
60
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。
非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。
持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。
仕様
ロック機構、取手付
材質
アルミ合金
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)
200
幅(mm)
500
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1500
全幅(mm)
215
材質
アルミニウム
質量(kg)
3.3
全高(mm)
40
最大積載荷重(kg)
180
有効幅(mm)
185
取扱説明書
(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級
規格無し
規格
グリーン ラフ
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質
アルミ
メンテナンスフリーで長寿命を実現。
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。
リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。
やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質
高張力鋼板 Z22
高さ(mm)
40
許容荷重(kN)
1.47
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
フック形状
ツメ
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
主なモジュールサイズに対応しています。
保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品
最大積載量(kg)
120
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1800
材質
アルミニウム
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
500(1枚あたり250)
取扱説明書
(1.7MB)
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1820
全幅(mm)
293
材質
アルミニウム
質量(kg)
6.5
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
200
有効幅(mm)
250
取扱説明書
(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミ合金製
スタンション取付け部分を強化
表面はショットブラストによるノンスリップ加工
両面使用可能