- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- アロイのおすすめ人気ランキング
アロイのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新538件の「アロイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温 ハンダ」、「Uアロイ」、「低融点合金」などの商品も取り扱っております。
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
タイプ
一般タイプ
用途SMD-51用補充用品
タイプ
鉛フリータイプ
長さ(cm)
16
材質
銅錫被
全長(mm)
43
TKG品番
9-1847-0501
TKG品番(2017)
6-1646-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。
接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様
プラスチックケース入り
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ50×36
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様
原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品
収納ケース
寸法(mm)
540×280×390
1個
¥845,000
税込¥929,500
15日以内出荷
クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。
強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。
還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)
約20×30
1パック
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容
組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)
53×53×75(完成時)
質量(g)
39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)
Φ90×150
質量(g)
215
作動方式
底部金属板を加熱又は冷却
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様
インド
付属品
ケース
全長(mm)
約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。
強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。
多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。
取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容
ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
●インジウムの含有量を限界まで高めつつコストパフォーマンスを重視した高性能液体金属「ネコメタル」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました!
●インジウム最大量配合
性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。
●実性能で最高クラスを実現
競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。
PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。
●インストールキット付属
クリーナーや綿棒など液体金属塗布に必要なインストールキットを標準で付属しました。
●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供
ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
粘度
0.0072pas
耐熱温度(℃)
11~160
容量(g)
約1
導電性
あり
セット内容
綿棒×2、グリスクリーニングシート×2、シミオシシールΦ30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類
その他
使用方法
太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)
約200
吸収量
自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)
150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様
ヤニ入り
化学組成
Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%
融点(℃)
216~227
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質
アルミ
寸法(mm)
40×40×25
質量(g)
27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷