アロマオイル 瓶のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「アロマオイル 瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アロマオイル 容器」、「アロマオイル」、「遮光瓶」などの商品も取り扱っております。
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様 メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き 材質 硼珪酸ガラス 目盛 なし
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質 硼珪酸ガラス 褐色 目盛 なし 材質(フタ) PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 96 材質(フタ) PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) ソーダガラス 口内径(Φmm) 12.8 キャップサイズ(mm) Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン) 4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質 硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ) PP(PPハイシート付き) パッキン 付き 耐熱温度(℃) 本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様 メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 茶色 目盛 あり 色(フタ) 茶色 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)FCスクリュー管瓶
材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
1ケース(50本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ) フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン) ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質 硼珪酸ガラス 褐色 目盛 なし 材質(フタ) PE、赤部分/PP
1本
53 税込58
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容量(mL) 1.5 適合 LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm) 12×32H 参照型番 (島津)228-15652-92 キャップ 8-425 セプタム 黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様 オートクレーブ滅菌可能 材質 高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)