- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- アンカー シートのおすすめ人気ランキング
アンカー シートのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,152件の「アンカー シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下 防湿シート」、「防湿シート 壁」、「防水 防湿 シート」などの商品も取り扱っております。
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。透明フィルムのため位置合わせが容易。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます
用途土台気密パッキン
厚さ(mm)
6.4
1巻長さ(m)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅(mm)
100
長さ(m)
25
材質
EPDMゴム、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
10
1巻
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材
材質
EPDMゴム、ポリエチレン樹脂
幅(mm)
100
厚さ(mm)
15
長さ(m)
20
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
付属品
気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
色
ブラック
防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしい土間シートです。
用途土間、基礎の養生に
長さ(m)
50
幅(mm)
2000
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)
0.34
材質
高密度ポリエチレン
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
10
テープ幅(mm)
100
粘着タイプ
片面
1箱(4巻)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質
PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色
ブラック
寸法(mm)
500×10090×4
付属品
ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻
シート幅(mm)
400
シート厚さ(mm)
0.2
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
質量(g)
288
粘着力(N/20mm)
9.2
引張強度(N/cm2)
8.0
セパレータ
あり
特性
気密防水、断熱性
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.19
セット内容
50m巻×2本
規格
JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
引張強度(kPa)
163.5
見掛密度(kg/m3)
110±20
化学物質安全性参考資料
シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類
線材
材質
亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)
150
幅(mm)
25
パッケージサイズ(mm)
220×120
太さ(Φmm)
3.2
入数(個)
40
1袋(40本)
¥879
税込¥967
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
10
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型/異形
首長(mm)
50