- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- アンカー フックのおすすめ人気ランキング
アンカー フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新926件の「アンカー フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスボルトフック」、「ボード アンカー フック」、「タイダウンフック」などの商品も取り扱っております。
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カットアンカー)
鉄
ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番
849-0812
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
33
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ
質量(g)
33
種類
洋灯吊
ねじ径
M-6
ドリル径(Φmm)
11.0
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
5.5
表面処理
(カットアンカー)バレル研磨
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
15
使用荷重(kN)
0.18
材質(カットアンカー)
鉄
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
カットアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
材質(カットアンカー)
鉄
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)
ビス:4
本体長さ(mm)
32
首長(mm)
7
適合板厚(mm)
3~9
径(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カットアンカー)
鉄
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番
108-0851
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.8
全長L(mm)
32
ねじ長さ(mm)
36
ドリル径(Φmm)
9.0
適合板厚(mm)
3~10
材質/仕上
(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)
0.30(30.6)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
寸法T(mm)
2
材質(カットアンカー)
鉄
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
種類
洋灯吊
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
849-2247
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
12
種類
洋灯吊
寸法L(mm)
47.5
ねじ径
M-6
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
カットアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
材質(カットアンカー)
鉄
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
使用荷重(kN)
0.1
材質
スチール
仕様
ボードアンカー用フックC型のみ
トラスコ品番
750-7771
質量(kg)
4
フック全長(mm)
24
アズワン品番
65-1968-79
フック径(mm)
20
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)
4
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
3~9.5
最大引抜強度N(kgf)
294(30)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合