- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- アンカーゲージのおすすめ人気ランキング
アンカーゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「アンカーゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「深さゲージ」、「深さ 測る」、「穴径 測定器」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
732-6017
材質
プラスチック製
全長(mm)
210
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)
1
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
0.8
材質
SKH-51
精度(μm)
±1.0
硬度HRC
58以上
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100×8.5
器差(mm)
±0.05
竿寸法(mm)
10×4.5
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100(厚み6.5)
仕様
微動送り:なし
種別
標準型
シリーズ
527
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)
42
最小表示量(mm)
0.01
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
62
精度(mm)
±0.01
寸法b(mm)
100
保存温度(℃)
-10~60
電池寿命(通常使用で約)
1年
寸法c(mm)
42
寸法f(mm)
16
電池寿命
1年
保存湿度(%)
80以下
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)
0.1~25
質量(g)
37.5
材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂
電源
酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命
通常使用で約1年
器差(mm)
±0.2
最小読取値(mm)
0.1
繰返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~+60
保存湿度(%)
80以下
全長(mm)
112.5
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44×1個
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
繰返し精度(mm)
0.01
最小表示(mm)
0.01
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
ベース寸法(mm)
100
取扱説明書
(1.8MB)
最小表示(mm)
0.02
ベース長(mm)
180
器差(mm)
±0.04
質量(g)
900
寸法A(mm)
580
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
16
最小読取値(mm)
0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)
400
最大許容誤差(μm)
EMPE:±40
特性
微動送り付きデプスゲージ
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)
60
材質
ステンレス
質量(g)
32
測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。
測定範囲(mm)
0~50
最小表示(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
39×45
器差(mm)
±0.04
材質
ステンレス
全長(mm)
160
質量(g)
約63
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質
ステンレス
JIS規格取得
取得済
クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。
測定範囲(cm)
15
メモリピッチ下段(mm)
1
メモリピッチ上段(mm)
1
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別
デジタル型
シリーズ
571
繰返し精度(mm)
0.01
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
10
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷