- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- アンカーボルト 強度のおすすめ人気ランキング
アンカーボルト 強度のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新587件の「アンカーボルト 強度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス アンカー ボルト m12」、「後打ちアンカー」、「m10コンクリートアンカー」などの商品も取り扱っております。
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプ
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質
ステンレス製
適合材
コンクリート
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
スチール製
仕上処理
電気亜鉛メッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質
スチール製
表面処理
三価クロメート
適合材
コンクリート
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様
回転・打撃型
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
ねじの呼び
M10
外径(Φmm)
10.0
全長(mm)
73
ねじ長さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
10
有効深さ(mm)
(埋込み)40以上
最大取付物厚さ(mm)
5
トラスコ品番
380-1489
材質
スチール
質量(g)
55.5
表面処理
三価クロメート仕上げ
適合材
コンクリート
トルク(N・m)
(標準施工)30
最大引張荷重(kN)
16.4
剪断最大荷重(kN)
20.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(30本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
表面処理
三価クロメート
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプ
おねじ
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合材
コンクリート
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。
仕様
締めつけ方式
適合材
コンクリート
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別
ミリねじ
材質
スチール製
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
仕様
締め付け方式
材質
ステンレス(SUS304相当)
適合材
コンクリート
錆びないアンカー。
メタルアンカー以上の引抜強度。
仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。
ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。
締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。
錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
使用温度範囲(℃)
-100~138
適合材
コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
ステンレス
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
ステンレス