- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- アンカーボルト固定金具のおすすめ人気ランキング
アンカーボルト固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新205件の「アンカーボルト固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカーボルト固定」、「アンカーセット金物」、「型枠止め」などの商品も取り扱っております。
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。
アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。
予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。
確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質
ポリプロピレン
使用方法
アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質
ABS樹脂
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
鋼
表面処理
クロメート
仕上
光沢クロメート処理
住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
関連資料
使用方法(0.6MB)
田植え方式では、アンカーボルトの自沈や横倒れが起り易いが、当工法なら確実に固定し安心施工です。
時間が短縮され、コストも削減することができます。
用途アンカーボルトを確実に固定します。施工精度が高くしかも経済的です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンカーボルトを容易に接続でき、高さ、位置出しを行なうことができます。本製品1個でM12、M16、ストレートタイプ、クランクタイプの各アンカーボルトに対応します。施工後の取り外しが可能なので、繰り返しご使用頂けます。
用途基礎型枠施工時に、アンカーボルト(M12、M16)を固定するための冶具です。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
M12・M16兼用
色
黒
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品
固定金具、ロックナット各2個付
適合機種
KT、KV、KW、Wの各作業台
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図(0.05MB)
グリーン購入法
適合
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の転倒防止金具です。
転倒防止用に各製品に取り付けてお使いください。
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要!
アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。
アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。
倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。
引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質
JIS G 3131 SPHC
付属品
クリップ蝶ボルト
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
材質
ステンレス
接地プレート径Φ100のアジャスターです。アンカーボルト用孔あり。
種別
床面固定金具A A FK-AL
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。
作業台本体を縦横連結したり(CSBAT1)、アンカー接続(CSBAN1)に使用します。
作業台常設時のズレ止めアンカーボルト用固定金具セットです
材質
アルミ
仕様
M10アンカーボルト対応(穴径12Φ)
トラスコ品番
452-6589
質量(g)
360
タイプ
アンカー取付用
1セット(4個)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1台
¥669
税込¥736
16日以内出荷
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質
亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)
193
幅(mm)
100
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
高さ(mm)
80
関連資料
(0.17MB) (0.09MB)
1箱(30個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上
スチール
仕様
推奨アンカーサイズ:M12。適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB
質量(g)
98
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.5
適合
M10用
下穴径(Φmm)
12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷