- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- アンカー引き抜きのおすすめ人気ランキング
アンカー引き抜きのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新124件の「アンカー引き抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オールアンカー 抜き」、「アンカー 抜き 工具」、「コンクリート アンカー 取り外し」などの商品も取り扱っております。
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。
アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。
アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16)
仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22)
その他、不必要となったアンカーの抜取り。
仕様
本体打込み式、引抜工法
作業手順
1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける!
アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット
対応
6.35六角軸
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける!
アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット
全長(mm)
115
対応
sdsプラスシャンク
【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止!
仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能!
【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に!
【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合)
【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。
全長(mm)
85
本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。
材質
特殊工具鋼
軸
6.35mm六角
大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
適合
M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品
ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質
S45C
硬度
HRC38~42
表面処理
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質
鍛造鋼
能力(mm)
40~65
質量(kg)
0.93
エスコ品番
EA501AD
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。
材質
本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼
全長(mm)
1000
幅(mm)
47.3
質量(g)
2097
セット内容
アダプターM12用(セット済)
ねじの呼び
M12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!
用途ハンマードリル用
適合
アンカー:W3/8"×40mm
軸径(Φmm)
10
質量(g)
50
シャンク形状
SDSプラス
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピンの取外しに!
ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。
ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g)
1.7
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品
アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)
1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。
切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。
12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)
付属品
アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用
長さ(mm)
本体/1000、アタッチメント/60
質量(kg)
2.39
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。
先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。
ロングタイプで作業性がよくなりました。
用途打込み式アンカーの取り外し。
材質
特殊工具鋼
軸
6.35六角軸
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。