アンカー爪のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「アンカー爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いかり」、「スマル」、「サンドレッド」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
1個
7,590 税込8,349
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm) 95 幅(mm) 50 穴径(Φmm) 14 質量(g) 98 材質/仕上 ステンレス
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れ、小型船舶に最適です
材質 ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 266×315(H) 質量(kg) 1.8 アズワン品番 64-2277-01
1本
13,600 税込14,960
翌日出荷

砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして 表面処理 溶融亜鉛めっき
1丁
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテックダンホースアンカー
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用 材質 鋼板製
1丁
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 寸法d(mm) 4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理 クロメート 仕上 光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上 ステンレス 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼び M10 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス ねじピッチ 1.5 適合 M10用 下穴径(Φmm) 12
1個
429 税込472
当日出荷

ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様 ロープ付 エスコ品番 EA915R-2 質量(kg) 4.5 ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 20
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

水本機械製作所スマル
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます。
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。 生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)