- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- アンカー非破壊試験機のおすすめ人気ランキング
アンカー非破壊試験機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新86件の「アンカー非破壊試験機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁厚さ測定」、「アンカー施工工具」、「アンカー テスター」などの商品も取り扱っております。
手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様
【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24。【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容
本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース
測定範囲
0~100kN
電源電圧
9v 乾電池(006P)
測定誤差
±0.3kN (±30kgf)
電池寿命
実働 50時間
ナット二面幅(mm)
36
使用温度
(適正)-5℃~+60℃
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。
材質
スチール
トラスコ品番
404-8300
セット内容
キャリングケース
質量(kg)
3.7
適合ねじ
アンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ
負荷方式
(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)
20
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。
専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様
【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 。【傾斜補正範囲】±5度。【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit。【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit
セット内容
本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル
質量(kg)
6.1
最大変位量(mm)
15
最大荷重(kN)
100(10.2tf)
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP!
最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験
仕様
吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)
セット内容
専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ
測定精度
±4%RO
適合サイズ
M6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
耐荷重(kN)
0.5~5
最小読取値
0.01kN
対応
サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2
有効長(mm)
321
全長(mm)
394
質量(kg)
本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
測定精度
±4%+1digit
適合範囲
精度保障:20%~100%(最大荷重値)
機能
ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
電源
本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
連続使用時間(時間)
約16
充電方式
USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
充電時間(時間)
約3
仕様
通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
使用温度範囲(℃)
本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
使用推奨温度範囲(℃)
15~30
定格出力
DC5V・500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×46×18(突起物を除く)
ケーブル長(m)
約1.8
セット内容
本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。
加圧方式:手動油圧ポンプ
最大100kNまで測定可能
センターホール径:Φ26
天井向き仮固定冶具付属です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験
セット内容
専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ
加圧方式
手動油圧ポンプ
世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決
従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様
【測定荷重】0~75kN。【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)。【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO
セット内容
本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本
寸法(mm)
【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20。【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)
質量(g)
約550
電源
単三乾電池×4本
表示部
液晶4桁表示(バックライト付)
最小表示値
0.01kN
簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。
材質
スチール
仕様
バックライト付
適合
アンカー:M6~M24(W1/4~W1)
トラスコ品番
365-8724
セット内容
締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)
6.1
表示
(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット
最大変位量(mm)
15
負荷方式
(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式
最大荷重(kN)
100
1組
¥919,800
税込¥1,011,780
14日以内出荷
簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。
材質
スチール
適合
アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)
トラスコ品番
392-7652
セット内容
カップリングM10、キャリングケース
質量(kg)
1.7
最大変位量(mm)
-
負荷方式
(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)
6
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。
アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。
テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。
新品購入時には校正書付です。
用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)
材質
(シリンダ部)アルミ。(その他)スチール
仕様
バックライト付
適合
アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25
トラスコ品番
360-1293
セット内容
カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)
16
表示
(測定部)ドットマトリックス128×64ドット
最大変位量(mm)
15
負荷方式
(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
最大荷重(kN)
200
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
14日以内出荷
TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能!
TR-150は、150kNまで測定可能!
夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示
測定データをその場でプリントアウト
電源コード不要
タイプ
21026 TR-30(30kN)
仕様
【センターホール型荷重計】測定荷重:0~30kN、TEDS対応品
適合アンカー
TR-30:M6~M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用)
精度
荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO
外装
ステンレス鋼地肌
外径×内径×高さH(mm)
Φ30×Φ17.5×20
質量(g)
【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550
防塵防水性能
IP67(コネクタ部は含みません)
電源
単3形乾電池×4本(オキシライド使用可)
使用環境
温度:0~50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×160×38
表示部
液晶4桁表示 / バックライト付
最小表示値
0.01kN
プリンター
感熱ラインドット方式
紙幅(mm)
58
セット内容
センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書
サービス分類
レンタル
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様
ISO9001認証取得工場製
セット内容
シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
ポンプ
【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)
1800
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容
本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造
(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部
16文字×2行 液晶表示器
外部出力
RS-232C
壁や床裏の位置決めが簡単に!
トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
仕様
【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)。【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%。【自動電源オフ】17分
セット内容
本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース
寸法(mm)
PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33
測定範囲
(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ)
質量(g)
PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む)
電池
9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
仕様
通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
セット内容
本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書
全長(mm)
995
質量(kg)
本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
使用温度範囲(℃)
本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
電源
本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
適合範囲
精度保障:20%~100%(最大荷重値)
ケーブル長(m)
約1.8
有効長(mm)
875
測定精度
±4%+1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×46×18(突起物を除く)
対応
M10~M20・W3/8~W7/8
定格出力
DC5V・500mA
連続使用時間(時間)
約16
最小読取値
0.1kN
機能
ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
使用推奨温度範囲(℃)
15~30
耐荷重(kN)
1~10
充電時間(時間)
約3
充電方式
USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます
仕様
ISO9001認証取得工場製
セット内容
シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
材質
シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)
ポンプ
【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)
1800
仕様
最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度
セット内容
本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書
保護構造
測定部:防まつ型(IP54相当)
シャフト
機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト
電源
測定部:単三乾電池×4
表示
測定部:16文字×2桁・液晶表示機
本体質量(kg)
5.1
センサー
機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式
外部出力
測定部:RS-232C
負荷方式
機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
非直線性
荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit
最大荷重(kN)
30(3060kgf)