- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- アングルキャリーのおすすめ人気ランキング
アングルキャリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新166件の「アングルキャリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリコン 台車」、「コンテナ台車」、「キャリー」などの商品も取り扱っております。
材質
PP・PVC・キャスターナイロン
耐荷重(kg)
150
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様
完成品
材質
キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ
キャスター
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)
147
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
・アングルキャリーとトビラコンテナを併用すれば、 自由に移動できる便利な棚として御利用できます。
積載能力(kg)
150
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。
ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク!
スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能!
また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4
荷台寸法(幅)(mm)
354
材質(車輪・金具)
スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約387×513×137
特性
スタッキング可
取扱説明書
(3.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)
480
材質(荷台)
再生PP樹脂
有効寸法(幅)(mm)
354
有効寸法(奥行)(mm)
480
スタッキング可否
可
連結可否
不可
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質
フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色
ネイビー
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
137
特性
スタッキング可
材質
コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
積載能力(kg)
150
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様
4輪自在仕様
種別
コンテナ・箱台車
材質
樹脂
積載荷重(kg)
150
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
75
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質
コーナー:ポリプロピレン。バー:スチール。キャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75
材質
本体/ポリプロピレン、アングル/アルミ車輪(ナイロン樹脂)
仕様
ビールクレート用
色
ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×400×195
積載荷重(kg)
390
外寸(mm)
480×400×H195、(有効内寸)460×375
車輪
Φ100×4、自在
TKG品番
9-1244-0901
TKG品番(2017)
6-1120-0801
アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。
着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質
SUS304
寸法(mm)
950×50
材質(本体)
SUS304
ストッパー金具付コンテナー専用のキャリーなので安定した運搬が可能です。
積載荷重(kg)
最大150(サイズにより変化します)
全高(mm)
133
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)
200
外寸法・高さ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
2輪自在
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
材質(荷台)
樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様
自在キャスター4個
材質
(キャスター金具)スチール。(車輪)ゴム。(コーナー)スチール。(連結バー)アルミ
均等荷重(kg)
180
床面高さ(mm)
128
キャスター径(Φmm)
75
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)
熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)
75
材質(荷台)
樹脂
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色
シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
137
材質(車輪・金具)
スチール
材質(フレーム)
アルミ(コーナーPP樹脂)
特性
スタッキング可
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様
組立式
キャスター
自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)
400
床面高さ(mm)
156
キャスター径(Φmm)
(固定)65、(自在)75
組立時間
1人30分
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様
組立式
材質
(キャスター金具)スチール。(車輪)ナイロンホイールゴム。(コーナー)ポリプロピレン(PP)。(連結バー)スチール
積載荷重(kg)
300
キャスター
自在キャスター4個
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
(目安)1人30分
騒音対策
あり