- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- アングルタイトナーのおすすめ人気ランキング
アングルタイトナーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新91件の「アングルタイトナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン張り」、「スライドスプリング」、「チェーンアイドラー」などの商品も取り扱っております。
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。
内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。
常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。
内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品
標準アイドラー
種類
スナップアイドル
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類
ローラー
材質
プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色
ブラック
タイプ
ボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)
スチール
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行えます。
アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質
ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー
材質(ねじ部)
SUS304
最高使用温度(℃)
70
材質(スプリング)
SUS302
チェーンスピード(m/min)
20(許容)
材質(バー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式
ラチェット
種類
スナップアイドル
材質(本体)
超高分子ポリエチレン
材質(金具)
ステンレス
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
材質(ベース)
SUS304
材質(シャフト)
SUS304
材質(スプリング)
SUS304WPB