- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- アングルドライバーのおすすめ人気ランキング
アングルドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新172件の「アングルドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型コーナードリル」、「電動 ドライバー 狭い ところ」、「アングルインパクト」などの商品も取り扱っております。
ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。
セット内容
アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。
セット内容
25mmビット
種類
L型ドライバー
ヘッド長(mm)
40
商品構成
単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ
ストレート型
取付高(mm)
21
種類
セット品
商品構成
セット品
キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整
材質
アルミ、鉄
全長(mm)
412
質量(g)
125
先端サイズ
0.8×5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番
776-7226
セット内容
固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質
本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
122
質量(g)
185
差込角(mm)
6.35
ヘッド幅(mm)
38
シャンク径(mm)
6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番
753-6666
セット内容
L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)
134
質量(g)
250
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
ヘッド幅(mm)
55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。
仕様
作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本
セット内容
本体、ビット、バッテリー、充電器
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×48×94(バッテリ含む)
モーター電圧(V)
10.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
握りが細い、細径コンパクト。
狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。
高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
298×52×77
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
12
バッテリー
リチウムイオン
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質
(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容
コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類
L型ドライバー
差込角(mm)
6.35
●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。
●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に
トラスコ品番
469-6174
セット内容
L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)
種類
セット品
商品構成
セット品
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。
商品構成
単品
用途裏面作業などキツイ態勢での作業に
トラスコ品番
818-7825
適合機種
CS3652LC、CS3653LC
質量(g)
70
最大トルク(N・m)
6
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60[610]
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1430)
全長(mm)
387
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
1.7
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径
6.35(六角)
付属品
#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)
鉄
質量(g)
400
隅うち最小幅(mm)
15mm/360°方向自在
トラスコ品番
396-1346
全長(mm)
168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番
448-5491
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
20
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2400
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
付属品
チャックキー・サイドグリップ
質量(kg)
1.4
長さ(mm)
270
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番
493-6205
セット内容
(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類
セット品
商品構成
セット品
軸貫通
なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。
握り易い新形状+大型レバースイッチ
高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
361×66×86(BL1015取付時)
バッテリー
リチウムイオン