- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接測定器
- アンダーカットゲージのおすすめ人気ランキング
アンダーカットゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「アンダーカットゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「そり 測定」、「温度チョーク」、「新潟精機 溶接ゲージ」などの商品も取り扱っております。
座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。
用途溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ
材質
ステンレス・真ちゅう・銅
寸法(mm)
115×58×18
質量(g)
86
精度(mm)
±0.05(1.0mm以下)
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。
3点支持により安定した測定ができます。
用途アンダーカット測定専用
アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。
ステンレス製のためさびにくく堅牢です。
小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
トラスコ品番
229-7361
材質
本体:ステンレス(SUS410)。スプリング・測定子・螺子:銅
質量(g)
90
測定範囲(mm)
アンダーカット深さ:0~2
最小読取値(mm)
0.2mm
器差(mm)
±0.1
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
取扱説明書
本体直尺目盛(mm)
50・60
余盛高さ(mm)
25
すみ肉のど厚(mm)
15
アンダーカット深度(mm)
25
ルート間隔(mm)
2~5
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)
±2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0~4.00
精度(mm)
±0.04
ベース寸法(mm)
100×55
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
測定範囲(mm)
0~12.7
最小表示(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
付属品
耳金付蓋
材質
測定子先端:鋼
幅(mm)
56
高さ(mm)
115
材質(本体)
スチール
質量(g)
140(平蓋装着時)
タイプ
標準
奥行(mm)
26
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.01
最小読取値(mm)
0.01
戻り誤差(μm)
10
指示誤差[全測定範囲](μm)
20
主な用途
平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
繰返し精度(μm)
10
裏ぶた仕様
平タイプと耳金付タイプの2種類
取付可能軸径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)
50・60
余盛高さ(mm)
25
すみ肉脚長(mm)
25
すみ肉のど厚(mm)
15
アンダーカット深度(mm)
25
ルート間隔(mm)
2~5
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)
±2
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
シリーズ
7
平面度(μm)
5
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット
セット内容
ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ
材質
オールステンレス製
寸法(mm)
234×195×40
質量(g)
870
溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。
溶接作業でのあらゆる測定に
種別
溶接ゲージ
材質
ステンレス材
測定範囲(mm)
(すみ肉・平肉盛り測定) 20。(膨らみ・ノド厚測定) 20。(丸棒・平板の測定) 20。(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)
精度(mm)
0.2以内
角度の測定範囲(°)
(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)。(一般角度測定) 0~50(5トビ)
アズワン品番
64-8918-91
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
用途アンダーカット測定専用
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)
0.01
測定範囲(mm)
12.7
全長(mm)
120
質量(g)
110
電源
酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)
57
測定力(N)
3以下
精度(mm)
±0.03
ステム径(Φmm)
8
応答速度
1.5m/秒以下
裏ぶた仕様
平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書
(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)
12.7
表示
6桁LCD、符号
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)
10
本体直尺目盛(mm)
40
余盛高さ(mm)
10
すみ肉脚長(mm)
20
すみ肉のど厚(mm)
10
ルート間隔(mm)
0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4
角度測定精度(°)
±0.7
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
デジタル表示で読み取りやすいです。
マスターゲージ付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
4.3
寸法(mm)
77×62
測定精度
±0.5mm
測定方法
1.余盛寸法の測定。2.溶接前加工の測定。3.応用測定
角度精度(°)
±1
取扱説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合
97794
種別
鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)
30~50(2.5°毎)