- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- アンテナマスコットのおすすめ人気ランキング
アンテナマスコットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「アンテナマスコット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナボール」、「アンテナ」、「マスコット」などの商品も取り扱っております。
ラジオ用ロッドアンテナ等の先に取り付けるマスコットキャラクター。軽量な発泡スチロール素材。
用途外装・その他アクセサリパーツ
材質
発泡スチロール
吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
気アクセサリーのアンテナマスコット等を車内で固定して楽しめるオプションパーツ。
バネの効果で愉快に演出。長さは約60mm。固定用両面テープ付き。
長さ(mm)
60
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
庭木・生垣でも
植物にやさしい
プロも認める優れた効果
速効ジェット 羽ばたき停止成分配合
用途「アシナガバチ」(巣の処理も含む)、「クマバチ」、「アブ」、「ブユ」、「ガ」、「ケムシ」、「クモ」、「ムカデ」、「ヤスデ」、「ゲジ」、「カメムシ」
成分
モンフルオロトリン、メトフルトリン
備考
生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×66×237
噴射時間(秒)
35(連続全量噴射)
剤形
エアゾル
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)
0.7
タイプ
指なし
材質(甲)
ポリエステル、ポリウレタン
材質(掌側)
人工皮革
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品
ガードリレー、取付ステー
材質
ダイキャスト/樹脂
音量
107±4DB
周波数
560±20HZ
取扱説明書
取付説明書(0.1MB)
車検ステッカーの裏から貼っていただくとお車が簡単に和製US仕様に変更できます。
取付
裏貼りタイプ
寸法(cm)
7.5×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ
材質
ステンレス
寸法(mm)
475
全長(mm)
約460
色
シルバー
電圧
DC24V
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
約5
適合車種
DC24V車
音量(dB)
約115
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ピラーに付いているラジオアンテナの黒い樹脂部分を鮮やかなメッキに変貌させるカバー。簡単両面テープ固定
用途外装パーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/4t'07フォワード(H19.1~R5.2)/2t'07エルフハイキャブ(H19.1~R5.2)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
吊り下げ式ミラー車スーパーグレート用アンテナステー。
ピラーの穴を利用してミラーステーに挟み込ませるだけで、ボルトも流用可能で取付け簡単。
無線アンテナやダミーアンテナなど、左右のピラーに取付けられます。
ステンレス製。RLセット。
材質
SUS304
厚さ(mm)
3~5
適合車種
ふそう大型スーパーグレートH12.2~
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害、巣作り防止に効果があります。
施工は簡単。庭木やフェンス(人通りのない場所)に吊るすだけ。
スズメバチを誘い込み、業務用大型ボトルで集中捕獲します。
薬物不使用の安全な誘引液使用。
適合害虫
スズメバチ
利用場所
屋外
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。両面テープで簡単取付!!
仕様
裏面両面テープ付
寸法(mm)
57