アンテナ変換ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「アンテナ変換ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ変換ケーブル スズキ」、「アンテナ接続端子」、「ラジオアンテナ延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準アンテナプラグをミニプラグに変換します。
仕様 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、片側L形 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
919 税込1,011
当日出荷

ポータブルテレビ用アンテナケーブル
形状 3.5mmミニプラグ変換ケーブル・プラグ 長さ(m) 3
1個
879 税込967
5日以内出荷

ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m) 0.2 ケーブル 同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型テレビなどのミニプラグ式アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する時の、変換用中継プラグです。Φ3.5mmのミニプラグに対応。 同軸ケーブルを小型テレビのアンテナ端子に繋ぎます。F型コネクタ⇔3.5mmミニプラグ 。使用帯域:76~770MHz 。直径2.5mmミニタイプにはご使用になれません。
適合 UHF、FM ケーブル長(mm) 約100 端子 F型コネクター(ねじ式プラグ)、3.5mmミニプラグ 使用帯域 76~770MHz
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)変換コネクター
アンテナ同軸SMA型コネクターをMCX型コネクターに変換するコネクターです。
用途電装パーツ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準ラジオアンテナプラグをミニアンテナプラグに変換します。アンテナ増設時にお使いください。
仕様 75Ω同軸ケーブル 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷

Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。 ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様 ●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ) アズワン品番 65-2256-06
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。
仕様 片側:3.5mmミニプラグ。、片側:F型ジャック
1個
789 税込868
5日以内出荷

L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
ブラック 規格 S-2.5C-FB ケーブル長(m) 約10(SR間) コネクタ形状 L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) インピーダンス(Ω) 75 ケーブル径(Φmm) 約3.6 コネクタサイズ L字型/直径13.8×D31.5mm
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様 同軸ケーブル 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様 75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷



1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)