- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- アンテナ変換コードのおすすめ人気ランキング
アンテナ変換コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新178件の「アンテナ変換コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオアンテナ延長ケーブル」、「フィーダー線 同軸ケーブル」、「アンテナ変換コード スズキ」などの商品も取り扱っております。
サイズ
AVS0.5sq相当
取付け方法
コネクターによる接続
ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
カーアンテナプラグ
形状
ストレート
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
日産車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換
メーカー
日産
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様
同軸ケーブル
長さ(m)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)
0.2
ケーブル
同軸ケーブル
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様
75Ω同軸ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書
(1.0MB)
色
黒
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷