- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- アンテナ端子 変換のおすすめ人気ランキング
アンテナ端子 変換のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新123件の「アンテナ端子 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ変換ケーブル」、「SMA ワンタッチ」、「アンテナ端子」などの商品も取り扱っております。
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
サイズ
AVS0.5sq相当
取付け方法
コネクターによる接続
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
種類
丸型
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
Fプラグ(メス) → SMAP(オス)変換アダプタ
端子
Fプラグ(メス) → SMAP(オス)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。
ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様
●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)
アズワン品番
65-2256-06
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
小型テレビなどのミニプラグ式アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する時の、変換用中継プラグです。Φ3.5mmのミニプラグに対応。
同軸ケーブルを小型テレビのアンテナ端子に繋ぎます。F型コネクタ⇔3.5mmミニプラグ 。使用帯域:76~770MHz 。直径2.5mmミニタイプにはご使用になれません。
適合
UHF、FM
ケーブル長(mm)
約100
端子
F型コネクター(ねじ式プラグ)、3.5mmミニプラグ
使用帯域
76~770MHz
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/半田、外部/圧着
SMA(メス)をRP-SMA(メス)に変換するアダプタです。
RP-SMAアンテナを延長する時などに便利です。
色
ブラス(真鍮色)
質量(g)
3
コネクタ形状
SMA(メス) - RP-SMA(メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8×12×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
RP-SMA(オス)をSMA(オス)に変換するアダプタです。
SMAアンテナを延長する時などに便利です。
色
ブラス(真鍮色)
質量(g)
3
コネクタ形状
SMA(オス) - RP-SMA(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8×12×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
周波数帯域(MHz)
(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)
-10~+40
適合電線
高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式
入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式
電圧定在波比
(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)
入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)
(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下
電流通過
1A30VAC、0.8A15VDC
Fプラグ → RP-SMA 変換アダプタ
端子
Fプラグ → RP-SMA
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種類
中継用コネクタ
アダプタタイプ
SMA-SMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5241
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
バヨネットロック
変換内容
BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~4
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用
種類
アダプタ
インピーダンス(Ω)
50
仕様
測定用クイックアダプタ
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
定格電圧(V)
AC500
結合方式
プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1000V