- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 玩具/おもちゃ
- アンパンマン三輪車のおすすめ人気ランキング
アンパンマン三輪車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「アンパンマン三輪車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3輪バイク」、「電動三輪車大人用」、「アンパンマン」などの商品も取り扱っております。
軽量なので持ち運びも簡単!屋内・屋外で遊べる人気のバギーがリニューアル!
4輪ながら軽量でコンパクトなサイズ。
小さなお子様でも、体を使って楽しく遊べます。
ハンドルは可動式です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×365×480
適合年齢(歳)
1.5~5
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!。2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物です。タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品
適合年齢(歳)
2歳~
仕様
組立必要(工具付き)
寸法(mm)
商品:700×505×460、シート高:約340~360、ハンドル:約480~520
質量(g)
2700
耐荷重(kg)
20
安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。食洗機・煮沸消毒OKです。レッド(品番A00268)もあります。
用途子ども用スプーン・フォークセット
材質
スプーン・フォーク=ポリプロピレン
寸法(mm)
130×25×15H
色
イエロー
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。持ち運びに便利なケース付き!(。ケースは抗菌仕様ではありません。)食洗機・煮沸消毒OKです。レッド(品番A00269)もあります。
用途子ども用スプーン・フォークセット
材質
スプーン・フォーク・ケース=ポリプロピレン
寸法(mm)
スプーン・フォーク=130×25×15H/ケース=140×65×20H
色
イエロー
耐熱温度(℃)
スプーン・フォーク120、ケース100
耐冷温度(℃)
-20
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。食洗機・煮沸消毒OKです。イエロー(品番A00266)もあります。
用途子ども用スプーン・フォークセット
材質
スプーン・フォーク=ポリプロピレン
寸法(mm)
130×25×15H
色
レッド
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。持ち運びに便利なケース付き!(。ケースは抗菌仕様ではありません。)食洗機・煮沸消毒OKです。レッド(品番A00267)もあります。
用途子ども用スプーン・フォークセット
材質
スプーン・フォーク・ケース=ポリプロピレン
寸法(mm)
スプーン・フォーク=130×25×15H/ケース=140×65×20H
色
レッド
耐熱温度(℃)
スプーン・フォーク120、ケース100
耐冷温度(℃)
-20
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
安定感のある3輪仕様。フットペダルで操作(前進・バック)。光るヘッドライト。電源ONでエンジン音作動。音が楽しいサウンドボタン
用途電動乗用玩具 こども用電動乗用 3輪ミニバイク 充電式 電動バイク 乗用バイク 三輪 こども おもちゃ 乗り物
セット内容
本体、充電器アダプター、取扱説明書/保証書
本体質量(kg)
約5.7
バッテリー
DC6V 4Ah
充電時間
約8~10時間(走行時間約60分)
電池寿命
平均約300回(目安)※使用環境による
走行速度(km/h)
3~5(目安)
適合年齢(歳)
3歳以上
供給電圧(V)
充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz
最大使用者体重(kg)
30
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
約770×580×430
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ
前輪20、後輪16インチ
変速段数
外装3段
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様
ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番
769-0215
質量(kg)
29
積載荷重(kg)
後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)
1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
10ヶ月から長く使える乗用アイテムです。10ヶ月からはガードと押し棒をつけて保護者の方が押して遊べます。 あんよができるようになったら自分で押して遊べます。1歳半ぐらいからは自分の足でこいで遊べます。ハンドルには5種類のアンパンマンのおしゃべり、3曲のメロディ、クラクション、光るウィンカーがついています。本体にも手遊びがたくさんついています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
355×700×535
対象
10ヶ月~5才
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質
アルミリム
質量(kg)
約26.5
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280
耐荷重(kg)
大型後カゴ:約15・前カゴ:約5
材質(フレーム)
スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
タイヤサイズ
前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)
ライト種類
リモコンレバー付ブロックダイナモランプ
適応身長(cm)
約130以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1580×520×960
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)
78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ
14型
付属品
高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ
前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類
背もたれ付幅広サドル
フレーム
アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪
前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)
1370×600×950~~1070
駆動方式
後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)
135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)
標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)
約25
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質
ポリカーボネイト樹脂ハードコート付
色
クリアー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×400×3.0
適合車種
トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。ギアもペダルもバッテリーもありません!。ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)。制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。
仕様
組立必要
寸法(mm)
790×420×350
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
100
適合年齢(歳)
3歳~
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種
PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。
パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。
自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
寸法(mm)
410×長さ810×高さ560
質量(g)
3200
材質
フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム
地上高さ(cm)
サドル:36~48