- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- アンプ マイク スピーカーのおすすめ人気ランキング
アンプ マイク スピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新217件の「アンプ マイク スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク スピーカー セット」、「ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー」、「カセット アンプ」などの商品も取り扱っております。
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品
スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)
型式
単一指向性ダイナミックマイク
色
【マイク】ブラック
電源
AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー
最大出力(W)
60
ケーブル長(m)
約4
連続使用時間(時間)
マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力
3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性
65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz
バッテリー電圧(V)
18.5
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)
約6
寸法(inch)
【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力
3.5mmステレオミニジャック×1
バッテリー容量(mAh)
4000
充電方式
AC電源(100~240V)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
50×183
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
-74±3
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)
17(定格出力)
周波数特性
100~10000Hz
仕様
エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)
約5.6
使用温度範囲(℃)
5~45
最大出力(W)
12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)
マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比
65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)
最大106(JEITA)
歪率(%)
定格2以下
再生周波数(Hz)
85~20000
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)
1
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)
27(定格出力時)
周波数特性
100~10000Hz
仕様
エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター
質量(kg)
約6.5
使用温度範囲(℃)
5~45
最大出力(W)
18
入力インピーダンス(Ω)
マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422.5×277×271.6(ハンドル収納時)
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比
65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)
最大108(JEITA)
歪率(%)
定格2以下
再生周波数(Hz)
110~20000
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)
2
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528
様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル)
小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。
片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容
本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド
質量(kg)
3.8
最大出力(W)
40
感度
最高:-90dBm、スケルチ:>80dB
定格出力(W)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×240×225、Transmitter:260×55×55
周波数特性
90Hz~15kHz
入力感度
(マイク)8mV、(AUX)350mV
コントロール
WIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTER
バッテリー
リチウムイオン18.5V、2200mAh
周波数帯域(MHz)
B帯806.125-809.750
連続使用可能時間
4~6時間
到達距離(m)
約50
送信出力
RF ≦10mW
S/N比
>80dB
充電時間(時間)
約3
スピーカー
6.5インチダイナミックフルレンジ
定格電源電流
<100mA
動作温度範囲(℃)
-10~50
周波数安定度
±0.002%
電源アダプタ
AC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2A
オーディオ出力
95dB
入出力端子
3.5mmミニステレオ
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
仕様
外部入力数/6.3mm:2
電源
AC駆動/電池駆動
最大出力(W)
20
周波数特性
180~15000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
バスレフ式フルレンジ
B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。
シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。
キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。
コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。
ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様
[CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)。[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準)
付属品
ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応)
適合
有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込
質量(g)
5.5~6.6
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×262×369
消費電力(W)
17~22
出力
(AUX)1系統
電源
AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個
最大出力(W)
25(AC電源)
定格出力(W)
22(AC電源)
入力
(マイク)1系統。(ワイヤレスチューナー)2系統。(AUX)1系統
周波数特性
50Hz~18kHz
連続使用可能時間
約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく)
スピーカー
16cm ダブルコーン型
チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品
アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、ス。タンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動。作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1
付属品
ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1
質量(g)
12800
電源
AC駆動/内蔵バッテリー駆動
最大出力(W)
実用/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×568
周波数特性
65~20000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)10
スピーカー
バスレフ式フルレンジ
外部入力
直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1
アズワン品番
64-0901-95
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
インピーダンス(Ω)
4
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様
■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)
10.8~18
スピーカー
(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
スライド式リチウムイオン
付属品
ACアダプタ
電源
(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
Bluetooth
Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイル
A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX INΦ3.5mm
送信出力
Class2
通信距離(m)
最大10
最大出力(W)
(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)
2.7(バッテリ除く)
音響機器の準備不要
大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品
ケーブル
セット内容
本体×1
材質
ABS
最大出力(W)
5 ×2(スピーカー2個内蔵)
寸法(cm)
26×8.5×7.5
連続使用時間(時間)
約5~6
周波数特性
30Hz-20KHz
包装形態
化粧箱
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USBケーブル充電(DC5V1A)
インピーダンス(Ω)
4
音量(dB)
115
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様
CD:無
エスコ品番
EA763CF-25
質量(kg)
9.2(電池含まず)
出力(W)
AC時:20(最大出力25)、DC時:8
電源
AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×205×460
周波数特性
70kHz~12kHz(編差±3dB)
周波数(MHz)
300
1個
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。
定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。
CDプレーヤーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応しました。
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。
エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。
AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
30
電源
AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×548×365
定格出力
AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)
周波数特性
50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
スピーカー
(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
アズワン品番
64-8162-87
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
10 Wアンプ内蔵。
小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。
明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。
AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)
3.5
使用温度範囲(℃)
-10~50
消費電力(W)
18
電源
AC100V・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×234×188
電源コード(m)
2.5
仕上
ABS発泡樹脂成形、塗装品
音圧
最大再生98dB(1m)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
【スピーカー部】
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様
ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下
セット内容
スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1
型式
単一指向性ダイナミックマイク
色
ブラック
電源
AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)
電源電圧
DC3V(単3形乾電池×2)
感度
-76±3dB
連続使用時間
マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
外部出力
Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性
65Hz~20KHz
インピーダンス
220Ω
充電時間
約2時間
電波形式
F3E
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1
電池寿命
約6.5時間(アルカリ電池使用時)
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力
3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1
充電方式
AC電源(100V)
アンテナ方式
内蔵アンテナ
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様
ハンドキャリー:2段階調節
質量(kg)
約8.4
電源
AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)
40
周波数
50Hz~20KHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×24×40.5
S/N比
≧71dB
歪率(%)
全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)
261.8、239.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー
ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!AUX端子対応!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)
約2.8
電源
AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)
20
周波数
65Hz~18KHz
S/N比
≧71dB
歪率(%)
全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)
261.8、239.4
バッテリー容量(mAh)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約27.5×28×16.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイクオリティ音質で迫力のカラオケが家庭で簡単に楽しめます。カラオケサービス(JOYSOUND、DAM、JCOM)スマホアプリの接続でスグ使える。各種オンデマンドカラオケやPC、スマホで簡単カラオケ。光デジタル、COAXIAL、ブルートゥース、USB対応。高性能ワイヤレスマイク2本付き。5スピーカー 低音増幅パッシブボード内蔵。高級感漂う木目調デザイン。
用途家庭用カラオケ、サウンドスピーカーとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27.5×24.5×17
質量(kg)
約4.3
材質
ABS樹脂、MDF
電源
DC20V/3.0A
消費電力(W)
60
スピーカー
ツイーター×2、スコーカー×2、ウーファー×1、低音増幅パッシブボード×1
付属品
ワイヤレスマイク2本、リモコン、3.5mmオーディオケーブル、光デジタルケーブル
機能
キーコントロール、音量調節、マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音質調節(高/低音・カラオケ・映画・ニュース)
入力
ブルートゥース(V5.0)、光デジタル(PCM)、同軸デジタル(PCM)、AUX(ステレオ)、RCA(ステレオ)、USB(2.0)、MicroSD
対応コーデック
MP3、WMA、APE、WAV、FLAC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
出力
イヤホン(AUXステレオ)、サブウーファー(RCAモノラル)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適
2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です
音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です
ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します
配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています
ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です
予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能
スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です
リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品
Φ6.3ステレオプラグ
質量(kg)
約4.2
出力
ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
定格出力(W)
20
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約272×約103×約304
機能
【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能
出力インピーダンス(Ω)
500, 250, 4~16
保存温度範囲(℃)
-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付
定格消費電流(A)
出力:AC0.8以下 DC1.8以下
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷