アンモニアガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
767件の「アンモニアガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンモニア」、「アンモニア液」、「アンモニアガス用吸収缶」などの商品も取り扱っております。
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L) 4.5 内容量(L) 0.6 容器 スプレー缶 純度(%) 99.99以上 内圧(MPa) 0.75
1箱(10本)
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L) 4.5 充填圧力(Mpa) 0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

文字内容 アンモニア 材質 硬質塩ビ 仕様 片面印刷 エスコ品番 EA983HK-35A 寸法(mm) 450×300×1
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様 封入量/5L 質量(kg/本) 0.165 純度(%) 95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ 純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様 薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L) 1 化学式 NH4OH 濃度(%) 約1.5
1本
2,400 税込2,640
4日以内出荷

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ 混合ガス 種類 酸素 容量(L) 4.5 濃度(%) 0.005 アズワン品番 2-4067-33
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷

文字内容 アルゴン 材質 硬質塩ビ 仕様 片面印刷 エスコ品番 EA983HK-40A 寸法(mm) 450×300×1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質 金属 タイプ ネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
680 税込748
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
890 税込979
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

SIBATA(柴田科学)CO・CO2スパン校正ガス
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式 SG-1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷