アーク小型溶接機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「アーク小型溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200v溶接機」、「溶接機セット」、「アーク溶接機 200v」などの商品も取り扱っております。
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%) 60 仕様 電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V) 単相200 適合溶接棒(mm) Φ2.6~5.0 定格使用率(%) 20 型式 K-3M9(内蔵形電撃防止装置) 質量(kg) 34 定格出力電流(A) 250 定格入力(kVA) 18.5 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 255×410×400 定格負荷電圧(V) 32.5 定格入力(kW) 12.4 出力電流範囲(A) 75~250 最高無負荷電圧(V) 70(溶接機) 出力側無負荷電圧(V) 24 使用溶接ケーブル(mm) 38 型式検定合格番号 第E056号(内蔵形電撃防止装置)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg) 18 入力電圧(V) 単相200 定格出力(kW) 3 寸法(cm) 18×27×27 入力電流(A) 30 適合電極径(Φmm) 10 危険物の類別 非危険物
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

用途スーパースポット用 セット内容 86mm×1、100mm×1、2本セット チップ全長(mm) 86、100 危険物の類別 非危険物
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。 適合溶接棒(mm) Φ1.4~Φ3.2 定格使用率(%) 10 仕様 電撃防止機能なし 付属品 ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒 トラスコ品番 326-5978 質量(kg) 23 入力電圧(V) 単相200(100) 出力電流(A) AC130(90) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×340×290 定格入力(kVA) 4.3(3.2) 棒径(Φmm) (溶接棒)1.4~3.2
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ワールドオートツールマルチアース
すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m) 1.5 危険物の類別 非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 質量(kg) 8 定格周波数(Hz) 50/60 使用範囲(Φ) (溶接範囲)~4.0(~2.6) 定格入力電圧(V) 100/200 定格出力電流(A) 160 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×390×326 定格入力電流(A) 45(25) 電流調整範囲(A) 20~160(10~80) 定格入力容量(kVA) 9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2(低電圧用) セット内容 遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg) 16.5 適合板厚(mm) 1.2~6.0 使用率(%) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×365×270 適合材 鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V) 単相100/200 定格一次入力(kVA) 5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用 適合溶接棒(mm) MAXΦ3.2 付属品 アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書 トラスコ品番 818-6005 質量(kg) 7.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 120(10~120) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×347×268 定格二次電流(A) DC120(10~120) 定格使用率(%) 35 定格一次電圧(V) 100/200兼用 定格一次電流(A) 24.5 定格一次入力(kVA) 4.9
1台
39,980 税込43,978
欠品中

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V) 100 出力電流(A) 40 適合溶接棒(mm) 低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品 手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg) 6 電源コード(m) 1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 220×120×220 定格使用率(%) 20 使用率(%) 20 定格入力電流(A) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格 JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%) (溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品 ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番 818-6006 質量(kg) 5.5 適合板厚(mm) (溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 60(10~60) 溶接電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 132×328×239 定格二次電流(A) DC60(10~60) 定格使用率(%) 20 定格一次電圧(V) 100専用 入力電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A) 22 定格一次入力(kVA) 2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V) 200(220) 適合溶接棒(mm) Φ1.6~4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×350×291 質量(kg) 8.7 使用率(%) 30(160A)。100(100A) 入力電圧変動許容範囲(V) 170~250 定格出力電流(A) 160 出力電流範囲(A) 20~160 配電盤の容量(A) 50 相数 単相 定格周波数(Hz) 50/60 定格負荷電圧(V) 26 定格入力(kVA) 8.5 定格入力(kW) 5.2 最高無負荷電圧(V) 63(69) 定格使用率(%) 30 仕様 電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)。異常入力検出回路付。異常温度検出回路付
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイト工業株式会社デジタルインバーター溶接機
定格使用率(%) 40 仕様 電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付) 質量(kg) 6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 375×135×250 寸法(Φmm) MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨) 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) 180 冷却方式 強制風冷 コード 4.0Sq×2.5m 定格入力電流(A) 49 定格容量(kW) 7.4 無負荷電圧(V) 50(電撃防止機能:20以下)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
用途鉄の溶接、現場溶接作業に。 使用率(%) 30 仕様 電撃防止機能付 幅(mm) 255 質量(kg) 48 高さ(mm) 400 奥行(mm) 505 入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) AC65~300 定格入力(kVA) 24 棒径(Φmm) (溶接)2.6~6.0
1台
209,800 税込230,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 23.2(100V)/25.6(200V) 定格入力電圧(V) 単相100/単相200 定格出力電流(A) 80(100V)/140(200V) 使用率(%) 60(100V)・25(200V) 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2 定格入力電流(A) 31(100V)/30(200V) 最高無負荷電圧(V) DC90 定格入力容量(kVA) 3.1(100V)/6.0(200V)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)溶接名人
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に 使用率(%) 40 仕様 アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付 付属品 溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m トラスコ品番 856-7559 幅(mm) 145 高さ(mm) 250 奥行(mm) 320 入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) DC20~160 定格入力(kVA) 9.2 棒径(Φmm) ~4.0
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品 入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%) 50 仕様 電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品 M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番 835-7673 質量(kg) 9.1 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 200 適合板厚(mm) 3.0~16.0 定格出力電流(A) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×440×232(取手除く) 定格容量 10.8kVA 7.2kW 適合溶接棒(mm) Φ5.0まで 使用環境温度(℃) -10~40 定格負荷電圧(V) 29 無負荷電圧(V) 電防入:9、電防切:60 出力端子 M10 ブレーカー容量 60A以上 入力電圧範囲(V) 180~220 入力電線 6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷