- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- アーク溶接機100vのおすすめ人気ランキング
アーク溶接機100vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「アーク溶接機100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 アーク溶接機」、「家庭用 溶接機」、「簡易溶接」などの商品も取り扱っております。
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)
10
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60共用
入力電圧(V)
AC100
出力電流(A)
40
溶接電流(A)
40
負荷電圧(V)
22
入力(kW)
1.35
無負荷電圧(V)
35
溶接板厚(mm)
1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)
(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20
付属品
ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)
トラスコ品番
818-6006
質量(kg)
5.5
適合板厚(mm)
(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格出力電流(A)
60(10~60)
溶接電流(A)
(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
132×328×239
定格二次電流(A)
DC60(10~60)
定格使用率(%)
20
定格一次電圧(V)
100専用
入力電流(A)
(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22
定格一次電流(A)
22
定格一次入力(kVA)
2.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)
60
仕様
電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
定格周波数(Hz)
50/60
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)
80
使用率(%)
35
電源コード(m)
2
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8
定格入力電流(A)
24.4
無負荷電圧(V)
19.5
定格入力容量(kVA)
2.44
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
40
適合溶接棒(mm)
低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品
手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)
6
電源コード(m)
1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×120×220
定格使用率(%)
20
使用率(%)
20
定格入力電流(A)
15
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)
1.4~3.2(低電圧用)
セット内容
遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)
16.5
適合板厚(mm)
1.2~6.0
使用率(%)
10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×365×270
適合材
鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)
単相100/200
定格一次入力(kVA)
5
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。
現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。
100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。
適合溶接棒(mm)
Φ1.4~Φ3.2
定格使用率(%)
10
仕様
電撃防止機能なし
付属品
ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒
トラスコ品番
326-5978
質量(kg)
23
入力電圧(V)
単相200(100)
出力電流(A)
AC130(90)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×340×290
定格入力(kVA)
4.3(3.2)
棒径(Φmm)
(溶接棒)1.4~3.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)
50/60兼用
出力電圧(V)
23.2
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
80
使用率(%)
20
適合溶接棒(mm)
1.4~2.6
定格入力電流(A)
30
出力電流範囲(A)
DC10-80
定格入力容量(kVA)
3
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。
アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。
強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。
使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。
アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)
10~30
入力電圧(V)
AC100
入力電流(A)
15~30
入力電力(KVA)
1.5~3
定格二次電流(A)
90
絶縁階級
H種
寸法(mm)
W275×H380×L480
仕様
ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30
適合
対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
トラスコ品番
818-5961
セット内容
アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2
質量(kg)
20.0
タイプ
【100V専用】セミプロ・プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(単相/V)
100
消費電力(kW)
2.5
溶接方法
ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼
適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~3.0mm。(100V・30A使用で0.8~2mm)。ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm。(100V・15A使用で0.7~3mm)。ソリッドステンレス:0.8~3.0mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)。ソリッドアルミ:0.8~3mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
23.2(100V)/25.6(200V)
定格入力電圧(V)
単相100/単相200
定格出力電流(A)
80(100V)/140(200V)
使用率(%)
60(100V)・25(200V)
適合溶接棒(mm)
1.4~3.2
定格入力電流(A)
31(100V)/30(200V)
最高無負荷電圧(V)
DC90
定格入力容量(kVA)
3.1(100V)/6.0(200V)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
質量(kg)
8
定格周波数(Hz)
50/60
使用範囲(Φ)
(溶接範囲)~4.0(~2.6)
定格入力電圧(V)
100/200
定格出力電流(A)
160
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
160×390×326
定格入力電流(A)
45(25)
電流調整範囲(A)
20~160(10~80)
定格入力容量(kVA)
9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!!
持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)
20
仕様
電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品
M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個
トラスコ品番
781-4178
質量(kg)
5.1
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合板厚(mm)
1.0~5.0
定格出力電流(A)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×354×196(取手除く)
定格容量
3.2kVA 2.6kW
適合溶接棒(mm)
Φ2.6まで
使用環境温度(℃)
-35~45
定格負荷電圧(V)
24
無負荷電圧(V)
電防入:9、電防切:105
出力端子
M8
ブレーカー容量
30A以上
入力電圧範囲(V)
85~115
入力電線
2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)
単相200
適合溶接棒(mm)
Φ2.6~5.0
定格使用率(%)
20
型式
K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)
34
定格出力電流(A)
250
定格入力(kVA)
18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×410×400
定格負荷電圧(V)
32.5
定格入力(kW)
12.4
出力電流範囲(A)
75~250
最高無負荷電圧(V)
70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)
24
使用溶接ケーブル(mm)
38
型式検定合格番号
第E056号(内蔵形電撃防止装置)
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)
40
仕様
アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品
溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番
856-7559
幅(mm)
145
高さ(mm)
250
奥行(mm)
320
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
DC20~160
定格入力(kVA)
9.2
棒径(Φmm)
~4.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
使用率(%)
35%
仕様
入力6.4kVA
付属品
アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面
サイズ
150(W)×347(D)×268(H)mm
周波数
50/60Hz兼用
入力電源
AC200V/AC100V(単相)
出力電流
DC120A
1個
¥59,200
税込¥65,120
翌日出荷
お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機!
初心者のDIYからセミプロ~プロまで。
あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
セット内容
ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
電圧(V)
単相100
本体質量(kg)
2.7
電源コード(m)
(一次側)1.5
適合溶接棒(mm)
1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×230×150
定格使用率(%)
25~40
出力電流範囲(A)
20~60
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)
50/60共用
入力電圧(V)
AC200/100
適合溶接棒(mm)
Φ1.4~Φ2.6
定格使用率(%)
10
付属品
ホルダー付コード(3m)。アースグリップ付コード(3m)。溶接面。溶接棒(Φ2.0×5本)
質量(kg)
17
出力電流(A)
110/90
溶接電流(A)
120
負荷電圧(V)
22
入力(kW)
3.5/2.2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
180×370×260
無負荷電圧(V)
40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。
小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。
標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。
4段階切替による出力の微調整が可能です。
便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。
使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)
100/200
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格二次電流(A)
DC30~140
絶縁階級
H種
溶接方法
ノンガスワイヤ溶接
適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm