アース 静電気防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
865件の「アース 静電気防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去グッズ」、「帯電防止マット」、「静電気 アース」などの商品も取り扱っております。
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質 除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm) 1.5 タイプ 両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 表面抵抗値(Ω) 10×109~10
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω) 108 材質(表面/裏面) 導電性ウレタン/マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm) 220 幅(mm) 15 材質 アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コード なし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法 帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ サイズ(mm) 200×1100 厚さ(g/m2) 60
1個
999 税込1,099
当日出荷

特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。 薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。 裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
用途人体の静電気の軽減。 不快な電撃ショックの防止。 メディア内のデータ破壊の防止。 材質 ポリエステル、ナイロン 寸法(mm) 80×75
1枚
849 税込934
当日出荷

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 厚さ(mm) 1.7 表面抵抗値(Ω) 10×10[[の9-10乗]]Ω
1パック(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートに触れるだけで、静電気によるパチパチを防止します。剥がれにくい粘着シートタイプ。
材質 合成ゴム 寸法(mm) 75×70×1 松吉医科器械コード 24-4629-00
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm) 180×135 厚さ(mm) 1.5 付属品 固定テープ 質量(g) 60 径(Φmm) ホック:7 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
839 税込923
当日出荷

導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm) 69 厚さ(mm) 3 材質 表面:導電性ウレタン。裏面:等方性マグネットラバー 表面抵抗値(Ω) 109
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ 300 電極寸法(mm) 長さ/10 穴ピッチ(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 仕様 抗菌仕様 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 厚さ(mm) 1.7 表面抵抗値(Ω) 10×10[[の9-10乗]]Ω
1パック(4枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質 カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間 約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷