アースクリップ 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
129件の「アースクリップ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 万力」、「発電機アース棒」、「アースクリップ」などの商品も取り扱っております。

セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合 セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶 コード長さ(m) 3 端子 クリップ端子
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A) 300 使用電線 22~38mm2 最大挟み能力(mm) 28 仕様 アーク溶接用クリップ型アース 質量(g) 330 本体寸法(mm)全長 175
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A) 300 最大挟み能力(mm) 25 仕様 電線接続方式(ネジ止) 質量(g) 380 適合電線(mm2) 22~50 挟み能力(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質 黄銅 メーカー 中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
溶接電流(A) 100~330 最大挟み能力(mm) 42 仕様 電線許容範囲/22~38mm2 寸法(mm) 125×67 質量(g) 440 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A) 300 最大挟み能力(mm) 35 仕様 電線接続方式(ネジ止) 質量(g) 550 挟み能力(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容 赤・黒各1個
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A) 300 最大挟み能力(mm) 28 仕様 電線接続方式(ネジ止) 材質 取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g) 385 適合電線(mm2) 35~70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷


用途溶接時のアース接続用 溶接電流(A) 100-300 適合電線(mm2) 22-50 挟み能力(mm) 30 電線接続方法 ネジ止 トラスコ品番 256-2073 全長(mm) 205 質量(g) 495 タイプ グリップ付き
1個
4,098 税込4,508
当日出荷


リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適 本体質量(g) (万力)300 最大挟み能力(mm) 40 電線接続方法 圧着
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)