- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- アースクリーンのおすすめ人気ランキング
アースクリーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新139件の「アースクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースクリーン 5l」、「ガソリン 中和剤」、「油分解 洗剤」などの商品も取り扱っております。
油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。
有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。
仕様
人体への影響:無し
付属品
ノズル
材質
非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系
液性
水素イオン濃度:中性
香り
無臭
界面活性剤(%)
5.5以下
商品タイプ
本体
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観
淡黄色液体
瞬時に油成分を微細化し、油膜が土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します!!また、一般的な中和剤のように白濁化せず、低毒性のため環境にも安心。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。
タイプ
原液使用不可(希釈タイプ)
液性
中性
1個(0.5L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応
オイル
比重
0.825±0.01(20℃)
引火点(℃)
120±20
外観
淡黄色液体
流動点(℃)
-10以下
動粘度(mm2/s)
5.75±1.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
油処理剤の決定版!アースクリーン厨房用です。
無色透明の液状で、中和剤のような乳白化しません。
用途食器洗浄、厨房掃除、動植物油の廃棄処理等
タイプ
原液使用不可(希釈タイプ)
液性
中性
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス
表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。
高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。
芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。
乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。
樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄
外観
無色透明液体
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤
対応
オイル
仕様
PRTR法非該当品、液体、中性
トラスコ品番
835-7454
材質
非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)
幅(mm)
90
質量(kg)
1.095
高さ(mm)
250
奥行(mm)
90
容量(L)
1
2018年トラスコ掲載ページ
9 0449
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。
生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。
完全水系のため白濁現象を起こしません。
また、消防法上の備蓄制限もありません。
コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。
アスファルトに対する影響もございません。
鉱物湯特有のにおいを抑制します。
長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用
排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適
対応
オイル
成分
水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%
形状
液体タイプ
色
無色透明
タイプ
濃縮タイプ
吸油量
10Kg/箱
1本(5L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。
油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。
細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。
国際規格をクリアした環境対応商品!
吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。
低発泡性なので短時間で処理。
【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】
使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。
消防法上の備蓄制限なし!
本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。
質量(kg)
18
タイプ
希釈タイプ(3~100倍)
使用の目安
20~30倍、50倍は高圧洗浄機
界面活性剤(%)
5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
瞬時に油成分を微細化し、油膜が土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します!!また、一般的な中和剤のように白濁化せず、低毒性のため環境にも安心。低発泡性で高圧洗浄機などで効果を発揮します。
用途油の二次汚染防止、環境に優しい業務用油脂散洗浄剤です。
タイプ
原液使用不可(希釈タイプ)
液性
中性
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。
界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。
白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。
同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。
同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤
液性
中性
仕様
PRTR法非該当品
トラスコ品番
818-6867
材質
非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)
幅(mm)
265
高さ(mm)
395
奥行(mm)
265
外観
無色透明
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。
ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分
非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン)
使用方法
機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。
形状
液体
引火点(℃)
38(TAG密閉式)
密度(g/cm3)
0.761(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
業務用
1缶(18L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。
使用方法
作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
容量(kg)
10
使用量
【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】。(シルバーNプラス)640mL。(グリラー)425mL。(シルバーマイルド)486mL
アズワン品番
64-6748-47
1本(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手肌と環境のことを考え開発された、業務用油処理剤、厨房洗浄に最適です 原液のまま使用でき、水で薄める必要がありません。 使用箇所・汚れの度合いによって、原液または希釈倍率を変えてご使用頂けます。
用途野菜果物類の洗浄、食器・調理器具・什器・床・壁等の洗浄、換気扇・レンジフード・コンロ周りの洗浄、繊維製晶の洗濯、浴槽の洗浄。
液性
中性
タイプ
原液使用可
商品タイプ
業務用
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性
アルカリ
希釈の目安
原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分
非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状
透明濃紺色液体
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性
アルカリ性
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)
約8
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。
2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。
3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。
4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。
5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。
6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。
7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。
用途コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して
土壌面での油流出事故に対して
沿岸や河川等での油v流出事故に対して
仕様
含水量:30~40%
成分
天然セルロース
適合
【生分解可能な物質】。ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン。【吸着可能な物質】。プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル
形状
粉上
使用温度範囲(℃)
4~50
能力
吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収)
pH
4.5~9.5
比重
1立方センチ当たり0.4g
臭気
無臭
毒性
なし
保存期間(年)
制限なし(乾燥場所)