- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- アースコードのおすすめ人気ランキング
アースコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,067件の「アースコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースケーブル」、「アースクリップ」、「アース」などの商品も取り扱っております。
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
全長(m)
10
色
グリーン
質量(g)
206
電流(A)
12
電圧(V)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×80×20
導体サイズ(mm2)
1.25(0.18mm×50本)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
1.8
色
緑
外寸(mm)
3.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.26
素線数
37
定格
125V-15A
導体
より線
導体断面積(mm2)
2.0
SL220同梱のACアダプタに適合する電源コードです。SL220への充電時にはこちらの電源コードのご利用を強くお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
適合
431、499
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
仕様
●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●シリーズ:REF●シリーズ番号:参照 -183457-03●コード番号:227-1570
アズワン品番
65-7650-37
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
種別
アースコード
アズワン品番
3-8563-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
適合
ZCM-05、ZCM-06
トラスコ品番
775-8570
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。
コンセント個数
4
電線仕様
VCT1.25 2芯 15A
仕様
●極数:80●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0540
アズワン品番
65-7544-84
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。
大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)
170
芯数
553
太さ(sq)
30
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V)
DC12/24
材質
(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
22
材質(本体)
ABS
質量(g)
約60
タイプ
コードアース
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)
119×30
本体質量(g)
約60
定格電圧 DC V
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×30×22
コード長さ(mm)
各200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約60
取付ピッチ(mm)
80
定格電流(mA)
(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
10
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(m)
アーシング線:4
適合
12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数
M6:4個
ケーブル
1本
ナット
M6:5個
端子数
6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個
分配数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(sq)
8
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。
アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品
A23乾電池(12V)×2
使用方法
1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。
全長(mm)
147
測定範囲
DC3~28V
質量(g)
50
使用電池
単5乾電池×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格
24V6W(G14.5 BA9s)
仕様
【接続形状】切りっぱなし2、【アース】アースコード
取付ピッチ
82
仕様
●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
アズワン品番
65-9286-21
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区
一般地
給電方式
電源式
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
22~28・厚5~35
電源コード(m)
1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)
1242
ヒーター(W)
1240(瞬間式)
ヒーター
セラミックヒーター
安全装置
高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)
吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)
0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)
1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)
センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)
約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)
室温:1~40
質量(kg)
(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)
洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間
1分
水栓タイプ
その他
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
使用地区
一般地
給電方式
電源式
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
22~28、厚5~30
電気代の目安
年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品
センサー水栓
電源コード(m)
1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)
1242
ヒーター(W)
1240(瞬間式)
ヒーター
セラミックヒーター
安全装置
高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)
吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)
0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)
1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)
センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)
約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)
室温:1~40
質量(kg)
(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)
洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間
1分
水栓タイプ
その他