アースシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
164件の「アースシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッションフロア パテ」、「アース カバー」、「接地 表示 板」などの商品も取り扱っております。
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要 1シート入(アースラベル50枚で1シート) 寸法(横×縦)(mm) 15×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修 種別 床用部分補修剤 危険物の類別 非危険物 施工面積 1m2/1kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級 規制対象外
1個(1kg)
879 税込967
当日出荷

保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
用途アース(接地)EArth (ground) シール 20枚付/シート 最高耐熱温度(℃) 120(耐熱試験値)
1袋(20枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 トラスコ品番 391-7797 材質 PET 質量(g) 1 取付方式 粘着シール 外径(Φmm) 16
1組(10枚)
759 税込835
当日出荷

モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
用途床材張り替え現場の全面補修 種別 床用全面補修剤 危険物の類別 非危険物 施工面積 5m2/4.5kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級 規制対象外
1袋(4.5kg)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズアースラベル
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質 基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263 表示内容 アース サイズ(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(431枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground) シール 20枚付/シート
1袋(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。 使用方法 (1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)。(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。 危険物の類別 非危険物 施工面積 (標準)約10m2 主なワーク パーツ
1袋(3.6kg)
3,098 税込3,408
当日出荷

1セット(10枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(20組)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

デンカエレクトロンアース線接続 PLシール
アース線の接続を促がす場合に使用します。 SEMI安全規格S1-0701準拠PLシールです。
直径(Φmm) 15
1シート(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃) -20~80 目的 製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。 特性 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
1袋(20片)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間 6~12時間 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗布面積(cm/袋) 約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示 材質 ビニール 取付 粘着シール 使用温度範囲(℃) -40~80
1セット(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm) 90×Φ72 危険物の類別 非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間) 【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36 質量(g) 1450 危険物の類別 非危険物 施工面積 約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番 407-4084 セット内容 アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷