- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- アースブロックのおすすめ人気ランキング
アースブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「アースブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースバー」、「接地端子台」、「アース分岐」などの商品も取り扱っております。
仕様
アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)。ケーブルサイズ = 0 → 16 mm。極数 = 8。端子方法 = 埋め込みネジ。ハウジング材質 = 真鍮。長さ = 86mm。幅 = 18mm。高さ = 12mm。。CE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)
銅板
仕上
ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アース端子台タイプ = 二重ねじ。ケーブルサイズ = 0 → 16 mm2。ケーブルCSA = 0 → 16mm2。色 = グレー。極数 = 5。端子方法 = 埋め込みネジ。ハウジング材質 = 真鍮。長さ = 58.74mm。幅 = 19mm。高さ = 12mm。二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥6,170
税込¥6,787
翌々日出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)
ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0、2.6
適合機種
コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)
取付場所
配線孔周囲の取り付け穴部
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
銅
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用
質量(g)
70
タイプ
大・小ポール共通(-)
材質
銅(アースバー)t4.0
仕様
M5
質量(kg)
0.6
表面処理
光沢スズめっきアースバー)
外形寸法D(mm)
83
外形寸法W(mm)
464.5
外形寸法H(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
表面処理
光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アース端子台タイプ = 二重ねじ。ケーブルサイズ = 0 → 16 mm2。ケーブルCSA = 0 → 16mm2。色 = グレー。極数 = 8。端子方法 = 埋め込みネジ。ハウジング材質 = 真鍮。長さ = 85.72mm。幅 = 19mm。高さ = 12mm。二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥10,340
税込¥11,374
5日以内出荷
仕様
ケーブルサイズ = 20 → 8 AWG。。ケーブルCSA = 6mm2。。色 = 緑 / 黄。。極数 = 2。。端子方法 = 埋め込みネジ。。ハウジング材質 = ナイロン。。定格電流 = 41A。。定格電圧 = 800 V。。長さ = 54mm。。幅 = 8mm。。高さ = 61.5mm。。UL、CSA. 6、10、18 mm2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,470
税込¥1,617
7日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質
銅板 ニッケルメッキ仕上
最大8本のアースを1つにまとめる
電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様
最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本
付属コード
1.25sq×約30cm
使用可能電力
(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下
端子
クワ型Φ6
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷