- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- アース端子 台のおすすめ人気ランキング
アース端子 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新677件の「アース端子 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースバーセット」、「接地端子台」、「端子台 1p」などの商品も取り扱っております。
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0、2.6
適合機種
コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)
取付場所
配線孔周囲の取り付け穴部
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)
ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
銅
適合機種
PL全機種
セット内容
金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
銅(アースバー)t4.0
仕様
M5
質量(kg)
0.6
表面処理
光沢スズめっきアースバー)
外形寸法D(mm)
83
外形寸法W(mm)
464.5
外形寸法H(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)
銅板
仕上
ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品
取付ねじ付
材質(樹脂部)
変性PPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき仕上
材質(ボルト・ナット)
真鍮製
仕様
アース端子台タイプ = 二重ねじ。ケーブルサイズ = 0 → 16 mm2。ケーブルCSA = 0 → 16mm2。色 = グレー。極数 = 6。端子方法 = 埋め込みネジ。ハウジング材質 = 真鍮。長さ = 67.45mm。幅 = 19mm。高さ = 12mm。二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥7,210
税込¥7,931
翌々日出荷
厚さ(mm)
5
材質(本体)
銅帯
仕上
ニッケルメッキ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。
取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様
取付ピッチは75mm、M5
セット内容
アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
板厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FS、FZ、OFZ
1組(5個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
ケーブルサイズ = 20 → 8 AWG。。ケーブルCSA = 6mm2。。色 = 緑 / 黄。。極数 = 2。。端子方法 = 埋め込みネジ。。ハウジング材質 = ナイロン。。定格電流 = 41A。。定格電圧 = 800 V。。長さ = 54mm。。幅 = 8mm。。高さ = 61.5mm。。UL、CSA. 6、10、18 mm2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,470
税込¥1,617
7日以内出荷
抵抗が小さいアース端子です。
用途キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
TCu、SS41
部品名称
ターミナル、ブラケット
表面処理
Cu
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー