- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- アース線 先端のおすすめ人気ランキング
アース線 先端のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新129件の「アース線 先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 線 端子」、「シールドアース端子」、「アンプ端子」などの商品も取り扱っております。
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線
0.5~2.0sq
材質
黄銅
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番
407-4084
セット内容
アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。
適合ケーブル
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
仕様
シリーズ = Termi-Foil。バレルサイズ = 16-14AWG。コンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm。箔の厚さ = 1.9 mm。コンタクト長さ = 17.06mm。コンタクト幅 = 11.53mm。。TE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)
1.25×2
トラスコ品番
407-4076
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。
付属品
アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)
(被覆厚)0.8
仕上外径(mm)
3.1
導体外径(Φmm)
1.5
ケーブル種類
VSF 1.25mm2(50芯)
上面保護シートに圧着、接地します。
付属品
リード線(3.5mm2)
定格
300V 30A
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質
黄銅
接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ
仕様
アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)
トラスコ品番
282-0838
質量(g)
37
アズワン品番
64-3974-41
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
黄銅(防錆処理)
適合電線(mm2)
0.5~2.0
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合
取付金具 S-PVEK2
電線太さ(mm2)
3.5
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
タイプ
クワ型
端子種別
クワ型
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
材質
真鍮+錫メッキ
使用可能電力
DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線
0.5~2.0sq
使用可能電流(A)
4~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
幅(mm)
【コンタクト】11.53
厚さ(mm)
【箔】1.9
シリーズ
Termi-Foil
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
(電線被覆)緑
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質
PVC
使用電圧(V)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
≧1.0
絶縁耐力
2500V/Min