- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- アース線 3mのおすすめ人気ランキング
アース線 3mのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新264件の「アース線 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース線1.6mm」、「アースコード」、「アース線 緑 黄」などの商品も取り扱っております。
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。
付属品
アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)
(被覆厚)0.8
仕上外径(mm)
3.1
導体外径(Φmm)
1.5
ケーブル種類
VSF 1.25mm2(50芯)
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)
3×2
トラスコ品番
117-3367
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ
仕様
アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)
トラスコ品番
282-0838
質量(g)
37
アズワン品番
64-3974-41
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)
1.25×2
トラスコ品番
407-4076
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
用途隣接するマット間の接続
アース線の長さ(mm)
110
仕様
隣接するマット間の接続。事前に3090又は3050をつけて下さい。
トラスコ品番
282-0803
質量(g)
18
アズワン品番
3-9361-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです
ハンマーとプラスドライバーをご用意ください
スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です
粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
用途テーブル、フロアーマット用アースキット
トラスコ品番
198-3564
アズワン品番
64-8503-30
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g)
70
長さ(m)
4.6
アズワン品番
3-9361-03
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合
431、499
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
導電性マットを確実に接地するためのアース線です。
材質
カバー:PVC
適合
HAKKO 499
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
テーブルマット用のグランドコードです。
AS-701はリストストラップとの接続が可能(同時に2本まで)。
用途静電気対策
質量(g)
36
寸法(線径Φmm×全長m)
約2.3×3
スナップ径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
コード長さ(m)
(実効)1.6
仕様
ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入
トラスコ品番
436-2624
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
1.8
色
緑
外寸(mm)
3.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.26
素線数
37
定格
125V-15A
導体
より線
導体断面積(mm2)
2.0
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
全長(m)
10
色
グリーン
質量(g)
206
電流(A)
12
電圧(V)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×80×20
導体サイズ(mm2)
1.25(0.18mm×50本)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷