アース線分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
130件の「アース線分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース分岐」、「アースターミナル」、「配線 カラー」などの商品も取り扱っております。
最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様 最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード 1.25sq×約30cm 使用可能電力 (接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子 クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷


Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm) 1.6、2.0、2.6 適合機種 コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く) 取付場所 配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ 0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力 DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。 リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。 机上周りのアース線を整理できます。
付属品 取付用ビス2本、アース線(2m) トラスコ品番 818-2596 質量(g) 53 適合規格 静電気対策の規格(RCJS)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用 質量(g) 70 タイプ 大・小ポール共通(-)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 474-3041 質量(g) 80 規格 静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
289 税込318
当日出荷

作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。 リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。
用途リストストラップのアース接続。 トラスコ品番 194-8707 セット内容 ビス2本つき 材質/仕上 本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線 質量(g) 60 コード長さ(m) 2.0 アズワン品番 64-8774-63
1個
929 税込1,022
当日出荷

バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。
使用可能電力 DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
1個
699 税込769
当日出荷

アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品 取付用ビス2本 質量(g) 40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×88×20 接続端子 4口(ネジ径M4)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体) 銅板 仕上 ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。
寸法(mm) 【電極板】50×85 質量(g) 95 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×88×20 接続端子 3口(ネジ径M4)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化 静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。 静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。 表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
仕様 静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×26×88
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ 0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力 DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A) 5
1個
749 税込824
当日出荷

1個
989 税込1,088
3日以内出荷

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)