アーテック 電池ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「アーテック 電池ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック板」、「DC12V 昇圧電池ボックス」、「電池ボックス 5V」などの商品も取り扱っております。
1個
473 税込520
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ブロック用電池ボックスコード付(単3電池3本)
台座に直接つけられる電池ボックス!凸部があるので台座に付けられる!DCモーターに直接接続可能!直接接続可能!※接続コードは取り外し可能※電池は別売です
材質 ABS 寸法(mm) 79×49×20 質量(g) 41
1個
546 税込601
当日出荷

銅金具採用スイッチ。 品番076255単3電池BOXと導線なしで接続可能。
寸法(mm) 40×20×27 質量(g) 8.5
1個
246 税込271
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ 単3×2本用 仕様 スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
303 税込333
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×4本用 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷


リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×3本用 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用 質量(g) 49
1個
511 税込562
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]電池ボックス(単3型電池3本)
鉄道模型制御セットオプションパーツ 電源をとれない場所でも使える!
仕様 ヘッダー付き袋入り セット内容 本体、ケーブル 材質 ABS 寸法(mm) 80×48×25 電池 単3
1個
682 税込750
3日以内出荷

主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
313 税込344
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×2本用 再生紙使用マーク 適合
1個
219 税込241
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ 単4×2本用
1個
350 税込385
当日出荷

LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品 外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合 (コード)0.12~0.2sq スイッチ ON-OFF 出力 DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様 単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g) 22
1個
361 税込397
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ)ケース付
デバイスドライバーのインストール不要!本体の光センサーとLEDでプログラムを実行できる!※PC接続を行うためには、153101 USBケーブルminiBを別途用意する必要があります。
材質 FR-4、ABS 寸法(mm) 80×50×20 質量(g) 39
1個
2,910 税込3,201
3日以内出荷