- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- アームレスト トイレのおすすめ人気ランキング
アームレスト トイレのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「アームレスト トイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「前方ボード」、「トイレ用アーム」、「トイレ用背もたれ」などの商品も取り扱っております。
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
タモ集成材、ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質
スチール、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手をつける!トイレ用アームレスト足腰のハンディキャップある方やお年寄りの補助に、トイレ用アーム。
しっかりと床に固定、安定感のあるフラットバーと両面テープ。6段階の高さ調整ができます。
身体のサイズや、トイレの形などに合わせてご使用ください。一般的なトイレだけではなく、洗浄・暖房機つき便器にも対応。
間口が広いので、ほとんどのタイプに合わせることができます。寒い時期でも手が冷えにくい天然木を手すりに使用しています。
用途トイレ用手すり、トイレアーム、トイレ補助グッズとして。
便器の幅に合わせてフレームを調整できます。
材質
フレーム/ステンレス、ひじ掛け/天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620~720(無段階調整)×460×560~710(6段階調節)
トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質
(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂
最大荷重(N)
(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。
アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])
1000
水平荷重(N)
600
お年寄りも安心・快適!組立式のトイレ用アーム。体の近くに手すりがあるのでしっかり握れ、両腕でバランスよく体重を支えることができ、安心です。あたたかみのある天然木の手すり。
高さ5段階調整:トイレの形状・使う方の体格に合わせて、約3cm刻みで肘の高さを調整できます。両面テープで固定:左右両側の平らなバーを付属の両面テープで固定するので安定感があります。両面テープ付き。お客様組立式
仕様
肘高さ5段階調整:61・64・67・70・73cm
質量(kg)
(約)5
寸法
(約)幅61×奥行63×高さ61~73cm
素材
本体:スチール(粉体塗装)、肘部:天然木(ラバーウッド)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
便ふたカラーとコーディネートしやすい5色をラインアップ。
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質
手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)
450
セット内容
手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
排泄時に上半身を支えるボードです。
着座時に前傾姿勢をサポート。座位の安定が図れます。腹圧もかけやすくなります。
使い勝手に合わせて、3段階でロックができます。ボード開閉時の介助者の作業動線に配慮して、ロックの操作レバーはボードの先端に配置しています。操作レバーを手前に引くとロックが解除されます。
使わない時はコンパクトに収納できます。
左右共通設計
材質
前方ボード:ウレタン+鋼管
寸法(mm)
120×715×188
1台
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
膝や腰の負担を助け、楽に立ち上がれます。
3段階の高さのバーでつかまり立ちをサポートします。
ハの字型の脚で安定感があります。
アルミ製なので丈夫で軽く(約1.6kg)、持ち運びもラクラクです。
手すりは握りやすいクッション性のある素材。
ベッドサイドに、居間に、玄関に、椅子からの立ち上がりに、トイレに。あらゆるシーンで活躍します。
組立不要完成品※手すりには、突然の停電や夜間も安心な蛍光テープ付き。蛍光テープは、取扱説明書と同梱しています。
材質
本体:アルミ、手すりクッション:EVA
質量(kg)
約1.6
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約51×39×80.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
排泄時に上半身をしっかりと支えるボードです。
立ちすわりの際は前方へ回転させます。
材質
前方ボード:合板/合成樹脂、固定部:ステンレス/シルバー塗装・ABS樹脂・EVA樹脂
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木>
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)
35
耐荷重(kg)
80
セット内容
エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質
天然木(ゴム集成材)
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌